- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- s330のおすすめ人気ランキング
s330のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新1,422件の「s330」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「35mm スペーサー」、「袋 100L」、「六角 HEX」などの商品も取り扱っております。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
質量(kg)
1.57
寸法
595×45×204
耐荷重(kg)
5
取付ビス
Φ4(サラタッピングネジ)
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
種別
両メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書
(2.0MB)
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUS440C相当
形状
中実
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別
平歯車
材質
MC901
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
材質
ステンレス
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
22
外周長(mm)
855
ベルト
1422V
寸法b(mm)
8
ピッチ周長さ(mm)
838
角度θ(°)
22
1個
¥12,645
税込¥13,910
翌々日出荷