- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- sksのおすすめ人気ランキング
sksのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新4,562件の「sks」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築 スペーサー」、「ファインカット」、「SKS 丸棒」などの商品も取り扱っております。
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
形状
M6以下は突き出しセンタとなります
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
色
トレッド/サイド:黒/黒
サイズ
700×28C
質量(g)
280
推奨内圧(kPa)
MAX 750
ETRTO規格
28-622
1本
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
押出タイプなので、効率的。
安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。
お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。
刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる
全長(mm)
165
材質
(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材
使用方法
取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント)
寸法(mm)
165
カッター刃(mm)
40
材質(刃)
SKS-7材
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
色
トレッド/サイド:黒/黒
サイズ
26×2.10
質量(g)
590
推奨内圧(kPa)
MAX 350
ETRTO規格
54-559
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
5.5
網目(mm)
5.5
0.5mmごと、必要な厚み分だけ重ねて調整!埋めたいすき間に差し入れるだけ!
用途窓枠と柱のスペーサー、フロア材のすき間作成、ちょっとした土台やささえが必要な時に!置物の水平調整やバランスの調整に!
材質
PVC
質量(g)
10
適合ハウジング
1BHSシリーズ
信頼の日本製。刈払機用回転刈刃。2枚刃。
用途一般草刈り、やわらかい草に 。
材質
SKS-5
刃数
2
質量(g)
240
寸法(外径×厚さ)(mm)
255×1.6
欠品中
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに
付属品
充電用ACアダプタ
材質
【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)
測定範囲
±45°
使用温度範囲(℃)
0-40
電源
ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)
本体質量(g)
360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×40×66
精度(%)
【XY直交】1
連続使用時間(時間)
12
最小読取値
0.001、0.01(°、mm/m)
インターフェース
Bluetooth5.2(通信距離20m以内)
ディスプレイ
2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)
防塵防水性能
IP54 準拠
充電時間(時間)
1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付)
耐振動性能
IEC / JIS C 60068-2-6 準拠
耐衝撃性能
IEC / JIS C 60068-2-27 準拠
取扱説明書
(0.73MB)
読取精度
± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°)
通信インターフェース
RS-232C
光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
付属品
レンズ拭き
適合
【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4
材質
レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック
消費電力(W)
15
クランプ範囲(mm)
10-60
本体質量(g)
3400
倍率(倍)
2
レンズ
付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm
電源コード(m)
約1.8
電源電圧(V)
AC100-240
アーム長さ(mm)
上/425、下/435
色温度(K)
5000(昼白色)
照度(Lx)
5500
電源周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
各84(白色、温色)
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
刈払機用回転刈刃:2枚刃。信頼の日本製。材質:SKS-5。
用途一般草刈り、やわらかい草に適します。
刃数
2
質量(g)
240
穴径(mm)
25.4
寸法(外径×厚さ)(mm)
255×1.6
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。
粒度
100
砥粒
A(アランダム)
結合剤
B
結合度
N
Uカンキャリーセット(PK-100USET)、ペール缶運搬キャリー(PK‐50S)、ニュー・缶キャリー(PK-100)に適合します。
用途交換用キャスター
セット内容
4個入り:ストッパー付2個、ストッパー無し2個
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
肌あたりがやさしい「回転刃」・充電不要の「プラグイン充電式」・海外でも使える「オートボルテージ」・(AC100~240V)
付属品
掃除用ブラシ
色
黒
タイプ
回転式1枚刃
電源(V)
AC100-240
消費電力(W)
充電時:1
本体質量(g)
125
別売付属品
セット替刃(内刃+外刃ES9392)
充電時間
8時間
使用の目安
1日1回3分で7日
電池
Ni-MH蓄電池
充電方式
プラグイン充電式(100V専用)
本体寸法(cm)
高さ12.6×幅4.6×奥行5.8
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
トラスコ品番
115-6208
材質
POM
長さ(mm)
506
幅(mm)
506
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)
タイプ
NC-S
品種
WA-CUT
適合材
特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料
特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)