- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- sl端子のおすすめ人気ランキング
sl端子のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新702件の「sl端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇コンセント」、「sl端子台」、「ダクトホース」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式
ハンダ/タブ兼用
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
結線方式
スクリューレス
極数
1P
色(本体)
W(白)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)
10
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)
標準剥線長(mm)
9~10
端子金具
187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
取付板厚(mm)
0.8~2.0
耐電圧(V/min)
AC2000
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき
被覆外径(mm)
(適用)1.63max.
適合電線範囲 AWG(#)
22to24
付属品
コード止め、コード止め取付ねじ、チューブ
材質
(プラグコード)プラグ付 ビニルコード線0.75mm2
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。
(強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)
約700
1台
¥489
税込¥538
当日出荷
C-Grid Products
材質
(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、 ターミナルメッキ(錫)
厚さ(mm)
(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)1.905
質量(g)
0.073
シリーズ
70058
端子種別
フィメール
参考/旧型式
70058-0224
被覆外径(mm)
(最大)1.63
適合電線範囲 AWG(#)
22, 24
実装方法
圧着またはコンプレッション
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
種類
中継用SL端子台
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.08
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色
W(白)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
仕様
オス/メス = メス 。併用可能製品 = SLコネクタハウジング 。シリーズ = SL 。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 24AWG 。適合電線サイズAWG Max = 22AWG 。シリーズ番号 = 70058 。最大接触抵抗 = 15mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジング。シリーズ = BL, HL, MWP, SL。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +90℃。HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥83
税込¥91
当日出荷
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
色
黒
仕様
各極4本挿入可
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
32
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(IEC)(A)
5
定格電流(UL)(A)
5
仕様
SL-4000-ASVのレセプタクル側のみの商品です。
材質
主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
9
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(IEC)(A)
5
定格電流(UL)(A)
5
仕様
出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。
材質
主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
9
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
接続方法
ケージクランプ接続
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状
オス
材質
りん青銅、すずめっき(リフロー処理)
ピッチ(mm)
6.2
定格電圧(V)
600(MAX)
定格電流(A)
20(MAX)
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
SL-8000の両端に取り付けて、取付穴の隙間を目隠しするオプションプレートです。
適合
SL-8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56
税込¥62
当日出荷