- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- TIG溶接棒
- tig溶接棒 鉄のおすすめ人気ランキング
tig溶接棒 鉄のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「tig溶接棒 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TIG 溶接棒 軟鋼」、「アルミアーク溶接棒」、「溶加棒」などの商品も取り扱っております。
炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。
棒長(mm)
1000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
棒長(mm)
1000
伸び(%)
34
引張強度(MPa)
550
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格
Z3316 YGT50該当
AWS規格
A5.18 ER70S-G該当
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。
スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。
低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。
自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3316 YGT50
伸び(%)
熱処理(溶接のまま):33。熱処理(625℃×1h):35。熱処理(625℃×4h・8h):36
AWS規格
A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)
熱処理(溶接のまま):580。熱処理(625℃×1h):550。熱処理(625℃×4h):530。熱処理(625℃×8h):500
降伏点(N/mm2)
熱処理(溶接のまま):480。熱処理(625℃×1h):430。熱処理(625℃×4h):410。熱処理(625℃×8h):380
吸収エネルギー(J [-30℃])
熱処理(溶接のまま):180。熱処理(625℃×1h):200。熱処理(625℃×4h):220。熱処理(625℃×8h):230
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接
タイプ
軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格
Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系
ライムチタニヤ系
AWS規格
A5.1 E6013該当
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3316 W49A0U12
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3316 W49A0U12
AWS規格
A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。
棒長(mm)
1000
適合
SUS304
材質
ステンレス鋼
色
銀白色
JIS規格
Z3321 YS308該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
識別色
黄(端色)
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)
150
仕様
2%セリウム入
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
棒長(mm)
1000
色
棒端色:黄色
伸び(%)
(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40
引張強度(MPa)
(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500
タイプ
軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒。軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒
JIS規格
Z3316 YGT50該当
AWS規格
A5.18 ER70S-G該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
AWS規格
A5.9 ER308
JIS規格
Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)
適合
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプ
セリウム
棒長(mm)
150
化学物質安全性参考資料
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)
溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400
引張強度(MPa)
溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500
伸び(%)
溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40
仕様
衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J
棒長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
棒長(mm)
1000
AWS規格
A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。
色
(棒端)赤色
JIS規格
JIS Z3211D4303規格品
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)
500
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。
Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z 3232 A 5356-BY
AWS規格
A5.10 R5356
RoHS指令(10物質対応)
対応
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。
Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。
A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格
(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。
AWS規格
A5.9 ER309
JIS規格
Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
適合
SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)
対応
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3232 A4043-BY
AWS規格
A5.10 R4043
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ
多種混合
棒長(mm)
150
交流/直流電流
直流、交流インバータ
適合母材
全て
比率
97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ
酸化物
セリウム、ランタン、イットリウム、その他