- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- tiptop ナットのおすすめ人気ランキング
tiptop ナットのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新97件の「tiptop ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドクリーナー TIPTOP」、「ダイハツ純正 ホイールナット」、「スズキ 純正 ナット」などの商品も取り扱っております。
TIPTOPブランドのショート袋ナットです。
材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキタイプ袋テーパー60°
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキ
軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。
材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプ袋色シルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。
材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12タイプ袋
亜鉛メッキでお手頃価格の貫通ナットです
全長(mm)16
色ブラック材質スチール表面処理クロムメッキタイプ袋テーパー60°
三層メッキで錆びに強い。
タイプ袋材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)22色シルバー表面処理クロームテーパー60°
TIPTOPロックナット ブラック
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチールねじ径M12表面処理クロムメッキ
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
全長(mm)35色シルバー対辺(mm)19材質スチール表面処理クロムメッキ形状つば付タイプ袋
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。
ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。
さっぱりとした香りで使用感もさわやか。
日本国内で製造した商品です。
形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角寸法L1(mm)20
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法)
従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプ袋テーパー60°有効ねじ(mm)22