tone トルクレンチ デジタルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「tone トルクレンチ デジタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルク チェッカー」、「トルクレンチ 校正証明書」、「トルクレンチ チェッカー」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様 負荷方向(右、左) 付属品 単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm) 75 使用温度範囲(℃) 5~42 精度(%) ±3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 トラックモード&ピークモード切替機能付 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 主な用途 検査用/締め付け用 負荷方向 左右 校正証明書 付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品 単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体) ABS樹脂 種類 デジタル形 電源 単4乾電池2本 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 材質(グリップ) ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位 N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途 計測機器 操作 ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド) クロムモリブデン鋼 負荷方向 左右 ギア数 52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。 付属品 樹脂ケース 歯数 36T 全長(mm) 460 質量(kg) 1.18 種類 デジタル形 差込角(mm) 9.5 電源 単4形乾電池×2本(別売) 精度(%) ±2 トルク調整範囲(N・m) 10~135 主な用途 車両整備や各種機械 最小目盛(N・m) 0.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.9MB) 負荷方向 左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm) 230 質量(g) 560 種類 デジタル型 差込角(mm) 9.5 電源 オートパワーオフ 精度(%) CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状 ラチェット形 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 主な用途 一般締付作業 取扱説明書 (2.2MB) 負荷方向 左右 ギア数 72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 530 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 40~140 最小目盛(N・m) 1 質量(kg) 1.72 付属品 信頼の校正証明書付 校正証明書 付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m) 40~200 差込角(mm) 12.7 仕様 103Nmプリセットタイプ 付属品 14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具 本体質量(kg) 1.4 精度(%) ±3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約515×47×55 電池 ボタン3V(CR2032) 最小目盛(N・m) 0.5 オートパワーオフ (表示)60秒 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約537×100×93
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用 取扱説明書 (2.3MB) 精度(%) CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆) 全長(mm) 75 付属品 ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本 使用環境温度(℃) -10~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類 デジタル形 最小目盛(cN・m) 0.01/0.1 精度(%) ±3(トルク) 全長L(mm) 212 負荷方向 左右 主な用途 検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×100×50 ビット二面幅(mm) 6.35 差込角(mm) 6.35 機能 オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃) 5~42 使用電池 単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg) 0.15 寸法D(Φmm) 38.5 寸法T(mm) 32 寸法W(mm) 40 測定モード ピークモード・トラックモード 適合ビット TONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品 【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6。校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃) -20~50 表示単位 cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 検査用/締め付け用 仕様 ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書 付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 付属品 ケース 取扱説明書 (2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品 変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) 100~240 測定方法 右回転方向(時計回り) 測定モード トラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃) -20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本計測システムトルクチェッカー
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品 取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書 質量(kg) 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ケース/300×350×95
1台ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品 充電ケーブル 直径(Φmm) 42 電源 充電式リチウムポリマー電池 測定精度 ±4%+1digit 測定単位 N・m 通信方法 Bluetooth 4.1 測定方向 右ねじのみ 最小表示単位(N・m) 0.1
1個
特価
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類 デジタル形 精度(%) ±3 全長(mm) 199.3 負荷方向 左右 主な用途 精密締付作業 幅(mm) 41 電源 コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)