- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- uv硬化ランプのおすすめ人気ランキング
uv硬化ランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新145件の「uv硬化ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジン硬化」、「UV硬化装置」、「レジン硬化ライト」などの商品も取り扱っております。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
365
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。
従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。
アズワン品番
1-7416-01
仕様
ランプハウス
寸法(mm)
Φ156×215×192
コード長さ(m)
ランプコード:2
紫外線放射強度(μW/cm2)
17
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g)
本体約890、ランプ約30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質
灯具・電源/SPC
紫外線波長(nm)
365、254切替式
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。
仕様
放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番
464-0276
質量(g)
28
入力電圧(V)
AC100~240、単相47Hz~63Hz
寿命
約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。
危険物の類別
非危険物
位置
ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワーク
パーツ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)
31×31×93
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約75g
光源
日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)
375
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED
3灯
実用点灯時間
(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。
1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、
スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。
また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容
LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書
材質
ABS
消費電力(W)
6
電圧(V)(50/60Hz)
AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×68×16
機能
1分タイマー・常時点灯設定
波長(nm)
405
USBケーブル長(cm)
98
LED使用数(個)
6
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。
樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。
360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)
26×38×168
質量(g)
187.5(電池含まず)
電源
18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)
光源
UV LED、CREE XP-L LED
紫外線波長(nm)
365
明るさ(Lm)
白:800
電球の種類
LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品
付属品
単4電池3本
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。
FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番
1-9842-11
寸法(mm)
80×230×125
電源
AC100V、50/60Hz
消費電力
9W
紫外線波長(nm)
385
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。
仕様
放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番
464-0284
長さ(mm)
311
幅(mm)
142
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
232
入力電圧(V)
AC100~240、単相47~63Hz
消費電力(VA)
280
危険物の類別
非危険物
位置
ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワーク
パーツ
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
3日以内出荷
2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
電源
AC100V・50/60Hz
波長(nm)
254/366
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)
40×129(付属クリップ除く)
質量(g)
約150(電池含)
ピーク波長(nm)
375
点灯方式
ON→OFF
LED
日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番
8-6865-02
実用点灯時間
約20時間
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色
琥珀色
タイプ
中粘度型
使用温度範囲(℃)
-55~150
硬度
68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)
3500~6000
主成分
アクリル系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬化時間
(表面)35秒
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
254
UVレジン液の硬化に最適なランプの変え球です。
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)
約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)
375
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式
ON→OFF
電球の種類
LED