u字ドライバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
118件の「u字ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先割れドライバー」、「ドライバー 二股」、「特殊 マイナス ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ジャックドライバー エンジニアランキング1位
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)150種類専用ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ランキング2位
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバー
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
2,598税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット サイマコーポレーションランキング3位
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バルブドライバー ホーザンランキング4位
米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
用途バルブコアの着脱に。トラスコ品番407-3878全長(mm)75質量(g)20軸長(mm)25ハンドル径(Φmm)10
1本
439税込483
当日出荷

シューホールドスプリングツール KTCランキング5位
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
1個
2,998税込3,298
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)SNAKE-EYESビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYEビットです。
全長(mm)39質量(g)12差込角(inch)1/4(6.3mm)
1本
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)全長(mm)235軸長(mm)165柄径(Φmm)17質量(g)40トラスコ品番395-7781
1本
549税込604
当日出荷

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498税込7,148
当日出荷

ツー・ホール ナットの専用ビット
適合サイズM6/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898税込6,488
当日出荷

2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
1パック(7本)ほか
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1個
999税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エンジニア精密ドライバー
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1本
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398税込2,638
当日出荷

1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)