vvf 分岐コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「vvf 分岐コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvfケーブル接続」、「vvfケーブル 分岐」、「電気配線 分岐」などの商品も取り扱っております。
1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

1箱(50個)ほか
1,670 税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ハーネスコネクタボディ
仕様 VVFケーブル用20A125V 極数 2極(接地形) 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類 露出コンセント 形状 抜止タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 寸法(mm) 60×90×28 適合電線 (VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線 (VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 寸法(mm) 100×60×20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合電線(mm2) 2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm) 1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 20 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 分岐数 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。 種類 プライヤータップコネクタ 差込み線数(本) 2 定格電圧(V) 600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 20×13×10 材質(絶縁体) ナイロン 材質(コンタクト) 黄銅(電気すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) 105(MAX) 質量(g/パック) 45 質量(g) 45
1パック(12個)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 材質(ハウジング) ポリカーボネイト 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(導電板) 無酸素銅(すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) 125 適合電線径(Φmm) 1.6、2 質量(g/パック) 40 質量(g) 40
1パック(7個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス
仕様 3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付 グリーン 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
219 税込241
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー 定格電圧(V) 125合計1500Wまで 定格電流(A) 15
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
918 税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)