- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- zソーガイドのおすすめ人気ランキング
zソーガイドのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新112件の「zソーガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「45 度 カット 治 具」、「まっすぐ切る」、「木材 角度切り」などの商品も取り扱っております。
ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。
セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。
ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。
角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット
仕様
ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)
トラスコ品番
818-5826
セット内容
ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ
質量(kg)
1.53
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
1.4(寸21枚目)
高さ(mm)
40
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
引き切り
材質(グリップ)
ソフト
刃先形状
木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)
炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)
(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。
セット内容
ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル
材質
本体:アルミ
質量(g)
ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32
ピッチ(mm)
ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4
刃厚(mm)
ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)
切り幅(mm)
ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66
刃渡り(mm)
ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
材質
刃/刃物鋼SK85
寸法(mm)
約520×285×240
質量(g)
約1430
刃厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
300
1台
¥5,537
税込¥6,091
7日以内出荷
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)
40
切断幅(mm)
90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。
手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。
横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g)
約590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×17×10
切断可能寸法(mm)
【木材】約幅90・厚み75まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
正確な角度で切断できます。
90、45、22.5°の3パターン切断ができます。
ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに
全長(mm)
290
質量(g)
330
全幅(mm)
126
切断厚(mm)
40
切断幅(mm)
90
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質
本体:ポリカーボネート
寸法(mm)
169×63×73
質量(g)
44
種類
一発止型定規
角度精度(mm)
90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)
±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm)
170
質量(g)
205
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)
直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
5000
電源(V)
100
消費電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(装着時)810×675×410
定格時間(分)
30
範囲
(テーブル回転)45°
付属品
補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式
二重絶縁
傾斜角度(°)
(ノコ刃)0-左45
刃数(p)
72
質量(kg)
10
周波数(Hz)
50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)
340×400
適合
C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様
(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品
チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
対応材質
木工用
刃数(p)
72
ノコ刃サイズ(mm)
(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)
最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時)
ターンテーブル回転範囲:左右45°
持ち運びに便利なコンパクト設計
一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品
のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2
タイプ
DIY用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
395×395×360(ストッパー開放時)
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
5.6
刃厚(mm)
1.4
絶縁方式
二重絶縁
定格時間(分)
30
切断能力(mm)木工
直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)
回転角度(°)
(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷