- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- zh コネクタのおすすめ人気ランキング
zh コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新574件の「zh コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型コネクタ」、「xa コネクタ」、「日本圧着端子 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質
ナイロン66、UL94V-0
色
白
ピッチ(mm)
1.5
定格電圧(V)
50
定格電流(A)
1.0(AWG#26使用時)
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。
ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。
圧接ZRコネクタと嵌合可能
色
アイボリー
ピッチ(mm)
1.5
材質(ベース)
ガラス入ナイロン66・UL94V-0
材質(ピン)
黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
仕様
ジェンダー = メス。併用 = ZHコネクタハウジング。シリーズ = ZH。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 26AWG。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様
コネクタ A = 圧着コネクタ。コネクタ B = 圧着コネクタ。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 30。。JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
仕様
RoHS対応品
仕様
コネクタ A = 圧着コネクタ。コネクタ B = 圧着コネクタ。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 30。。JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
仕様
日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。
シリーズ
ZH, ZM
適合電線(mm2)
Min0.03、Max0.08
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min32
オス・メス
メス
併用可能製品
ZH / ZMコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
30
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-25
1セット(50個)
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様
JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)
7.5
幅(mm)
3.4
ピッチ(mm)
1.5
極数
4
シリーズ
ZH
材質(ハウジング)
PA
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(10個)
¥119
税込¥131
当日出荷
小型、低背省スペース設計
ハウジングランス方式
安定した接触構造
コジリに強い嵌合構造
圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
50 AC・DC
耐電圧
AC500V・1分間
定格電流(A)
1.0 AC・DC(AWG#26使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~26
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期/20以下、環境試験後/30以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.13
電線被覆外径(mm)
0.8~1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(13000個)
¥22,980
税込¥25,278
64日以内出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質
S55C
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)
4.5
幅(mm)
3.4
ピッチ(mm)
1.5
極数
2
シリーズ
ZH
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(10個)
¥70
税込¥77
当日出荷
仕様
シリーズ = ZH。ピッチ = 1.5mm。コンタクト数 = 3。行数 = 1。ボディ向き = トップエントリー。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。取り付けタイプ = 表面実装。端子方法 = はんだ。タイプ = 電線対基板。定格電圧 = 50 V ac/dc。。UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様
RoHS対応品
適合
ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)
32~24
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
仕様
クリンチ有り。RoHS対応品
適合
XHP-※
材質
黄銅・66ナイロン
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
30~22
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
仕様
シリーズ = SH。ピッチ = 1mm。コンタクト数 = 2。行数 = 1。ボディ向き = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。端子方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電圧 = 50 V ac/dc。。基板コネクタSHベース
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
当日出荷
ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
用途プリント基板用コネクタ
材質
りん青銅
色
銀色
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
800V.AC/1mim
定格電流(A)
2
電線抱合範囲AWG(#)
30~24
形態
バラ状
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
1パック(100個)
¥289
税込¥318
当日出荷