φ19のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
11,424件の「φ19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸抜け止め」、「ナット 滑り止め」、「プレート s45c」などの商品も取り扱っております。
エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所ランキング1位
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)ランキング2位
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
979税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所ランキング3位
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
1個
418税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)ランキング4位
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ステンレスパイプ 19MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング5位
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 19MMX2M
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)19外径公差(mm)±0.05
1パック(10本)
90,980税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(158種類の商品があります)


UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
1個
30税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
248税込273
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
14,980税込16,478
9日以内出荷

1個ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1本
27,980税込30,778
9日以内出荷

用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
1個
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状角・ボスタイプA□20B13.5F30E21.5記号形状記号:USH-204ΦD129ΦD219締付ねじM5
1個
7,198税込7,918
5日以内出荷

1個
429税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)