かき出し棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
102件の「かき出し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき棒」、「掻き取り」、「掻き出し」などの商品も取り扱っております。
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。 刃幅(mm) 90 トラスコ品番 409-1442 材質 機械構造用炭素鋼 全長(mm) 1150 質量(g) 1750
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
759 税込835
当日出荷

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 灰掻き棒
ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
サイズ 610mm 材質 スチール製
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm) 1290 質量(g) 580 深さ(mm) (頭部)38 板厚(mm) (頭部)1.2 頭部長(mm) 135 先幅(mm) (頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm) 1470 先幅(mm) 450 トラスコ品番 780-7546 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) ステンレス 頭部高さ(mm) 80 頭部板厚(mm) 1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他 オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合 主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番 823-0756 質量(g) 200 寸法L(mm) 660 寸法d(mm) 6 寸法D(mm) 34 寸法l(mm) 540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

γ線滅菌済みで、個別に包装しています。 掻き取り部の角度を変えることができます。
材質 ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
6,376 税込7,014
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm) 幅95×1500 質量(g) 1100 刃幅(mm) 95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業 全長(mm) 1470 先幅(mm) 360 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) ステンレス 頭部高さ(mm) 100 頭部板厚(mm) 1.5
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。 材質 本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール 切刃形状 その他
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭かき棒とリッドリフターの2Wayで使用できる。
材質 鉄(焼付塗装) 質量(g) 400 寸法(mm) 100×90×500(幅×奥行×全長) 寸法(cm) 50
1個
899 税込989
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm) 95 全長(mm) 1000 材質 機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g) 760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番 389-3171 軸径(Φmm) 5.5 全長(mm) 225 質量(g) 86 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
769 税込846
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm) 1210 先幅(mm) 267 トラスコ品番 780-7651 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 160 頭部板厚(mm) 2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷