- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- かき棒のおすすめ人気ランキング
かき棒のおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新123件の「かき棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき出し棒」、「ゴミ掻き出し棒」、「かき板」などの商品も取り扱っております。
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質
ポリプロピレン
使用場所
浴室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×110×600
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)
1210
先幅(mm)
267
トラスコ品番
780-7651
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
160
頭部板厚(mm)
2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
シンプルで使いやすい灰掻き棒。
材質
鉄
寸法(mm)
灰かき部:75×45
全長(mm)
600
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所
浴室
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
621
寸法(縦×横)(mm)
180×127(先端部)
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)
1470
先幅(mm)
450
トラスコ品番
780-7546
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス
頭部高さ(mm)
80
頭部板厚(mm)
1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)
1060
刃幅(mm)
75
材質(グリップ)
軟質塩ビ
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。
1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質
PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)
(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
材質
PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
棒径(Φmm)
【撹拌】8
ステンレス部径(Φmm)
5
羽根の長さ(mm)
100
ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
サイズ
610mm
材質
スチール製
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)
90
トラスコ品番
409-1442
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
1150
質量(g)
1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)
1290
質量(g)
580
深さ(mm)
(頭部)38
板厚(mm)
(頭部)1.2
頭部長(mm)
135
先幅(mm)
(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷