さやのおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
3,103件の「さや」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サヤフォークピン」、「さや管」、「サヤ フォーク」などの商品も取り扱っております。
SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)ランキング1位
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

万能はさみAD SK11ランキング2位
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプカーブ切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,598税込1,758
当日出荷

万能はさみAD SK11ランキング3位
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプストレート切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,598税込1,758
当日出荷

アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)ランキング4位
CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
1個
4,498税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

木サヤ ホウネンミヤワキランキング5位
1本
949税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
1,198税込1,318
当日出荷

品質と切れ味の証し。龍の彫刻入り。 龍は古くから縁起のいい想像上の動物として親しまれ、日本でも勇ましさや、たくましさの象徴として日本画の題材や文様などに登場。 そこにはお守りとしての意味も含まれています。
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1巻
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

芯材に高硬度のステンレス刃物鋼、側金には研ぎやすいステンレス材を採用することによって、切れ味の良さや持続性とメンテナンス性を両立!。刃付に湿式砥石を使用、刃の仕上がりも非常に細かくなっているため、繊細な切れ味を実現!。柄の素材には高級感があり、強度に優れた積層強化木を使用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げた。
材質刀身/ステンレスクラッド複合材(切り刃/特殊炭素鋼・側金/ステンレススチール)、口金/ステンレススチール、柄/積層強化木
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
2,498税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

適応モデル:KC-143/KC-146/KC-149/KC-154/KC-312/KC-317/KC-321/KC-324/KC-328/KC-351/KC-946
適合(庖丁)薄刃型適合刃長(mm)165
1個
2,888税込3,177
4日以内出荷

果物の調理に使いやすい設計の切れ味良いコンパクトな包丁。りんごが簡単に二つ割りできる刃渡り120mm。包丁と同じ本格刃付け、研ぎ直し可能。サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼を使用。収納やアウトドア・バーベキューなどへの携帯に便利なサヤ付き。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質ハイカーボンステンレス刃物鋼 柄、サヤ/ポリプロピレン質量(g)95耐熱温度(℃)柄、サヤ/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.8×1.3アズワン品番65-1223-06
1個
1,498税込1,648
当日出荷

お子様向け 食の大切さや料理の楽しさを楽しく体験!
刃渡り(mm)115材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂全長(mm)225
1丁
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
119税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

適応モデル:KC-421/KC-445/KC-521/KC-953
適合(庖丁)菜切適合刃長(mm)165
1個
2,888税込3,177
4日以内出荷

適応モデル:KC-123/KC-133/KC-142/KC-145/KC-148/KC-311/KC-316/KC-320/KC-323/KC-327/KC-350/KC-942/KC-943/KC-952
適合(庖丁)三徳適合刃長(mm)165
1個
2,888税込3,177
4日以内出荷

CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用フタのみ
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
1個ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷

1個
4,198税込4,618
4日以内出荷

堅牢、清潔に使えるオールステンレス製のコンパクトナイフ。さやは水切れのよい穴あき
材質刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)柄:18-8ステンレススチールサヤ:ポリプロピレン・合成ゴム(耐熱温100℃)質量(g)(約)78寸法(cm)(約)24×3.1×1.8
1個
3,598税込3,958
7日以内出荷