ようかんのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
22,657件の「ようかん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 ブロック」、「バイト 敷板 旋盤」、「ヨウカン 棒」などの商品も取り扱っております。

1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番 437-9594 セット内容 ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚 材質/仕上 スチール(S45C) 質量(kg) 11.6 硬度 HRC45前後 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980 税込52,778
当日出荷

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様 ペアー差:0.01 材質 S50C 寸法C(mm) 8 熱処理 焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
特価
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ニューストロング販売スチールパラレル
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に 材質 S45C 精度 幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5 仕上 4面研磨仕 平行度(mm) 高さ:±0.01、幅:±0.013 硬度HRC 45
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 18-0ステンレス 品名・タイプ 寒天・ようかん・ゼリー型 寸法(縦×横×高さ)(mm) 360×50×40
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 仕様 平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150 トラスコ品番 208-3135 セット内容 ケース、フラットタイプ9種類各2個1組 材質/仕上 材質:S45C、硬度:HRC48~53 質量(kg) 5.8 硬度 HRC48~53 アズワン品番 64-8633-31
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプ ステップ付 寸法C(mm) 8 寸法D(mm) 3 寸法E(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質 SS材 表面処理 黒染め 平行度(mm) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm) 5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100 質量(kg) 1.1 直角度(mm) ±0.005 平行度(mm) ±0.003/100 セット数 5組 高さ精度(mm) ±0.005
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格 食品衛生法適合 材質 ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質 高炭素高クロム鋼 等級 1級相当品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容 厚さ(mm)×枚数。0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚 トラスコ品番 109-0704 材質 0.2-0.3:錫メッキプレート。0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板 質量(g) 250 寸法(幅W×長さL)(mm) 20×120
1セット(15枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容 1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個) 材質 鋼製 精度 寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm) ブロック寸法(mm) 9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980 税込21,978
当日出荷