アルコール消毒のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
967件の「アルコール消毒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 消毒 手」、「アルコール消毒液」、「アルコール」などの商品も取り扱っております。
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分 有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%) 57.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%) 65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分 ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%) 59 効果 手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分 エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格 食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%) 50.18 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) エタノール濃度(v/v%) 58 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。 ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。 エタノール濃度(w/w%) 72.3 成分 エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%) 78.67 効果 手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【指定医薬部外品】 エタノール(100mL中79.2mL含有)を有効 成分とした手指・皮膚用の洗浄・消毒剤です。 食品を扱う方々の手指にぴったりです。
用途手指・皮膚の消毒液 成分 100mL中エタノール79.2mL 添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na、グリセリン脂肪酸エステル 区分 指定医薬部外品 液性 中性 関連資料 【商品カタログ】ハンドスキッシュシリーズ(0.98MB) 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%) 79.2 効果 消毒 繰り返し・詰め替え 対応
1本(800mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手荒れを放置すると、細菌が増殖します。作業前に皮膚保護クリームを塗ることで、手洗い、アルコール消毒、洗剤による手荒れは強力に防止されます。手荒れ防止のみならず、汚れ・臭いの浸透防止という作用も有することで、医療・介護業務での幅広い有用性が発揮されます。
種別 詰替え用 EBM品番 7496840
1個(900mL)
9,798 税込10,778
当日出荷

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ 調理器具に強力な除菌効果を発揮するアルコール製剤です。 食品添加物成分で強力に除菌します。 弱酸性ですので、エタノール濃度が低くても高い除菌効果を発揮します。 食品の品質保持にも使用できます。
効果 除菌 成分 エタノール(58%)・食品添加物(DL-リンゴ酸・グリセリン脂肪酸エステル)・精製水 容量 5L×1本入 液性 弱酸性 アズワン品番 3-5377-01
1本
3,298 税込3,562
当日出荷

消毒性能が良い高濃度アルコール。 高濃度なので速乾性が良いです。 リン酸でpHを調整し酸性にしており、アルコールの効果を高めています。 ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌等を不活化。 手に潤いを与える成分(グリセリン)を配合していますので、手指に優しく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 エタノール濃度(w/w%) 73.5 エタノール濃度(v/v%) 76.9~81.4 成分 エタノール、グリセリン、リン酸、精製水 効果 手指・皮膚の洗浄・消毒 化学物質安全性参考資料 (0.5MB) 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え 対応
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効成分のエタノールで、優れた手指消毒効果を持ちます。回診時など、連続的に使用される場合でもべとつきが少なく、良好な使用感です。天然アロマオイルがふんわり香る手指消毒剤です。
内容量(mL) 300
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分 ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na 効果 手指・皮膚の洗浄・消毒 エタノール濃度(v/v%) 65 エタノール濃度(w/w%) 55 区分 指定医薬部外品 シリーズ ビオレ 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え 対応
1個(400mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分 純水100% 導電率 1μS/cm以下 仕様 コック付き 適合規格 A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×300×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合JIS規格 JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
3,898 税込4,288
翌日出荷

手の平で押すとと内溶液が出てきます。 アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。 プッシュ式。
トラスコ品番 818-4385 材質 ポリエチレン(PE) 容量(mL) 300 質量(g) 53.5 外径×高さH(Φmm×mm) 70×164
1個
839 税込923
当日出荷

めがね併用:可 側面換気孔:無 アルコール消毒:可
付属品 個別ケース 形状 二眼型 寸法(mm) 150×158×48 タイプ グラス レンズ色 クリア 機能 めがね併用:可 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
980 税込1,078
3日以内出荷

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%) 75 成分 エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格 食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 効果 除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済産業省ガイドライン対応製品。ファン搭載型(吸引式CO2モニタ)。手動校正機能付・任意に校正できます。校正防止機能あり。有機EL表示・暗い場所でもクッキリ見える。CO2濃度2段警報(任意設定可)警報表示方法・ブザー・LED点灯/点滅・測定値点灯。壁掛けも可能。ロギング機能搭載。消毒用アルコールに干渉しない(濃度変化なし)。幅広いレンジをカバー。本体でロギングデータを確認可能。小型・軽量・自立・壁掛けも可能
用途新型コロナ感染防止対策に。換気の効果確認に!。環境の変化に素早く順応 仕様 測定データ更新:3秒毎(暖機時間約3秒) 質量(g) 200 電源 内臓リチウムイオン充電池 又は ACアダプター(USB Type-C) 最小表示 【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH、【桁】10ppm 測定精度 5000ppm以下 ±5%(500ppm25℃校正時)、5000ppm超え ±10%(90%応答45秒以内) 表示方式 有機ELによるデジタル表示 適合電流(A) 2以上 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 連続使用時間 内臓リチウムイオン充電池充電で8時間以上 外部出力 (Bluetooth)Windows PC/Android、(USB通信)PC 測定対象 二酸化炭素(CO2) 校正 手動校正 二酸化炭素濃度 400~2000の任意濃度 測定原理 NDIR(非分散型赤外線式) 使用温湿度範囲 0~50℃、0~95%RH(ただし結露のないこと) 温度測定精度 ±1.0℃(10.0~40.0) 湿度測定精度 ±4.0%RH(25,20.0~80.0%RH) 測定範囲(ppm) 0~10000 ロギング 15秒/30秒/1分/5分/10分の選択式(最大3500データ) アラーム CO2濃度2段式(ブザー/LED/測定値点灯)ON/OFF可 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×115×35 湿度測定範囲(%RH) 5.0~95.0
1個
59,980 税込65,978
39日以内出荷

ハサミ、バリカンなどに使える除菌と潤滑が同時に出来るスプレー
用途はさみの動きが軽くバリカンの動きも良くなる。アルコール80%含有で強力除菌。乾きが早くべたつかない。器具についた毛など細かい汚れを吹き飛ばしいつでも清潔
1本(0.42L)
3,190 税込3,509
3日以内出荷

防炎素材透明カーテン アルコール消毒・洗剤拭き取りOK! 防炎、高ウィルス、抗菌 0.2mm厚のやわらかいPVC製
セット内容 本体×1 材質 塩化ビニル樹脂 幅(mm) 1000 寸法(mm) 1000×1800×0.2 アズワン品番 65-0602-66
1個
2,819 税込3,101
3日以内出荷

幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合(指定医薬部外品)
用途手指消毒 内容量(mL) 420 主成分 エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na コード 31213806 有効成分 ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 寸法(縦×横×高さ)(mm) 70×66×183 アズワン品番 65-0341-61 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本
589 税込648
当日出荷

洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。保湿剤入り。無香料です。指定医薬部外品です。
成分 有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na エタノール濃度(v/v%) 65 区分 指定医薬部外品 主成分 ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水 液性 中性 有効成分 ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 関連資料 【商品カタログ】ハンドスキッシュEX(0.39MB) 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 効果 消毒 繰り返し・詰め替え 対応
1本(800mL)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。 仕様 ラバー付グリップ 材質 (刃)銀チタン合金 全長(mm) 162 質量(g) 68 タイプ オートロック式 適合替刃 スクレープカッター替刃SFB-4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷