- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- アルミホイール用ソケットのおすすめ人気ランキング
アルミホイール用ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新120件の「アルミホイール用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット 薄口」、「ホイールナット用ソケット」、「インパクト用ホイールナットソケット」などの商品も取り扱っております。
差込角(mm)
12.7
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
セット内容
(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
外径(Φmm)
[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)
(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
適合Oリング
RP20S
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
60
質量(g)
140
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
15
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。
差込角(mm)
12.7
付属品
プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダ
トラスコ品番
494-3341
セット内容
3(4AP-17N、19N、21N)
材質
構造用鋼、(プロテクター)樹脂
質量(g)
670
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様
21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応
差込角(mm)
12.7
アルミホイール対応。
超薄型タイプ。
クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。
12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)
76
材質
クロムバナジウム鋼
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
寸法sq.(mm)
12.7
寸法S(mm)
(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21
トラスコ品番
823-0850
セット内容
BP49-17、19、21
質量(g)
560
タイプ
ロング薄肉
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26
寸法D1(Φmm)
BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
18
1セット(3本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品
材質
クロームバナジウム
仕上
メッキ処理
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質
SCM440クロムモリブデン鋼
全長(mm)
110
質量(g)
970
深さ(mm)
21
二面幅(mm)
17/19/21
差込角(sq.)
1/2(12.7mm)
外径(mm)
23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)
12.7
材質
構造用鋼
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質
SCM440
全長(mm)
110
差込角(sq.)
1/2(12.7mm)
深さ(mm)
21
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
395-6873
セット内容
14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)。カードボードボックス
質量(g)
690
寸法L(mm)
(青・赤・黄)110
寸法D(mm)
(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5
寸法l(mm)
(青)21、(赤)23、(黄)25
二面幅(mm)
(青)17、(赤)19、(黄)21
1セット(3本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)
21
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)
101.2
寸法e(mm)
18
寸法L2(mm)
100
寸法D3(mm)
25
全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
100
質量(g)
200
寸法D2(Φmm)
22
差込角(mm)
12.7
寸法(mm)
17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)
全長(mm)
150
外径×内径(Φmm)
カバー付きソケット部分(色部分):60×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)
1/2
二面幅(mm)
17・19・21(23381・23382・23383)
寸法(mm)
17・19・21(23381・23382・23383)
全長(mm)
150
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷