- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- イヤークランプのおすすめ人気ランキング
イヤークランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新230件の「イヤークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップレスイヤークランプ」、「ワンイヤークランプ」、「ホース バンド 工具」などの商品も取り扱っております。
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質
ステンレス鋼
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは
組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)
0.6
バンド幅(mm)
7
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
AISI304
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-91
入数
10個
適合ホース径(Φmm)
12.8~15.3
1袋(10個)
¥420
税込¥462
当日出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
全長(mm)
220
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 0821
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
材質(バンド)
ステンレス
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。
マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。
目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。
自動車用。
一般産業用。
材質
ステンレス(UNS S30400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA463AE-9
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。
長さ(mm)
225
幅(mm)
50、ジョー:20
寸法(mm)
オープンギャップ:25.5
色
青
質量(g)
361
最大幅(mm)
イヤー:13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応
材質
樹脂、鉄
全長(mm)
178
質量(g)
300
先端幅(mm)
21
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番
EA463AE-13
1袋(10個)
¥565
税込¥622
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)
240
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
開口寸法(mm)
14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。
優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。
手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。
トラスコ品番
340-1652
材質
スチール鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
材質
AISI304
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-90
入数
10個
適合ホース径(Φmm)
10..8~13.3
1袋(10個)
¥400
税込¥440
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能
●ネジ式のため、締め付け固定力抜群
●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7
材質
AISI304
バンド厚さ(mm)
0.5
アズワン品番
64-7850-89
入数
10個
適合ホース径(Φmm)
9.6~11.3
1袋(10個)
¥370
税込¥407
当日出荷
エスコ品番
EA463AE-17
1袋(10個)
¥695
税込¥765
当日出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
トラスコ品番
855-0113
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)
220
タイプ
サイド刃付
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ホースクランプをワンクリックで取り外しできます。
用途自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
トラスコ品番
207-1727
質量(g)
186
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状
ストレート
全長(mm)
175
質量(g)
213
先端寸法(mm)
幅:22.5、高さ:10
アズワン品番
64-7851-12
1丁
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷