- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ウエイト工具
- ウェイトリムーバーのおすすめ人気ランキング
ウェイトリムーバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新97件の「ウェイトリムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェイト」、「ウェイトローラー」、「バランスウェイト」などの商品も取り扱っております。
貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに
材質
セタール樹脂(POM)
全長(mm)
265
刃幅(mm)
大38・中25・小23・最小20
外径(mm)
大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)
ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)
ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。
ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)
240
質量(g)
370
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに
材質
刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液
成分
1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.31L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
今まで、取り外しにくかった鉄製の貼付けウエイトもこれを使用すれば楽に取り外すことができます。このウエイトはがしは固いので頭をウエイトハンマーなどでたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに
バフ面をきれいにし、ウエイトを貼り付ける面を洗浄し、剥がしたあとのシールも簡単に取り除けます。
仕様
スプレー式
危険物の類別
非危険物
1本(480mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質
ポリアミド炭素入り
バフ前後の洗浄、シートなどの剥離、油汚れの洗浄等に使用できます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.945L
危険物の性状
非水溶性
1缶(0.945L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm)
202
質量(g)
404
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ビスの頭やナットの角など、相手を傷めない強化プラスチックミニ工具セットです。電気を通さず耐薬品性に優れています。
用途工作や模型作りに
セット内容
スクレーパー、ピンセット、ドライバーヘッド(+1×2本、+2×2本、-1、-2、六角M3・M4、六角ソケットM2・M2.6・M4・M3)、ドライバーグリップ、スパナ(M1.6、M2、M2.6、M3、M4)
材質(本体)
強化プラスチック
質量(g)
40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
125×80×14
色(本体)
黒
1個
¥448
税込¥493
当日出荷
仕様
4サイズ1セット
トラスコ品番
835-5002
材質
強化樹脂
全長(mm)
273
質量(g)
420
刃幅(mm)
19、22.2、25.4、38.1
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷