- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- エアコン用バルブのおすすめ人気ランキング
エアコン用バルブのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新202件の「エアコン用バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 虫ゴム」、「バイク虫ゴム」、「タイヤ ムシ 交換」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥17,700税込¥19,470
当日出荷
1セット(6個)
¥969税込¥1,066
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655税込¥721
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ムシ付トラスコ品番494-8378質量(g)15
1パック(5個)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
1セット
¥19,900税込¥21,890
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
1セット
¥268税込¥295
当日出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコア1/4”Fサービスポート用
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ドライバ-型のムシ入れ、取りはずし具です。