エキゾーストパイプガードのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
114件の「エキゾーストパイプガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー耐熱ガード」、「ヒートガード」、「アクスルスライダー」などの商品も取り扱っております。
エキゾーストパイプガード 4st DRC(ダートフリーク)ランキング1位
4サイクルエンジン前方に大きく張り出しているエキゾーストパイプを、飛び石などから強固にガードする。曲げ調節することを考慮した形状。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長31.5cm)
チタン
1個
3,198税込3,518
6日以内出荷

チャンバーガード 2st DRC(ダートフリーク)ランキング2位
DRC(ダートフリーク)チャンバーガード 2st
2サイクルチャンバーの最もへこみやすい部分を強固にガード。曲げ調節することを考慮した形状で、ほとんどの2サイクル車両に対応。エキゾースト部分にとどまらず、膨張室までもカバーできる。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長52cm)
チタン
1個
6,298税込6,928
8日以内出荷

サイレンサーヒートガード DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。
材質(本体)アルミタイプ円筒形サイレンサー向け汎用適合径(Φmm)95~145までの円筒形サイレンサーに取り付け可能。
1個
3,398税込3,738
4日以内出荷


ヒートプロテクター DRC(ダートフリーク)ランキング5位
エキパイの熱によるパンツの焦げや火傷防止に効果的。パイプ径26mm50mmに対応し、前後位置の微調整も可能。耐蝕性の高いオールステンレス製。ネジ間110130mm。ユニバーサルタイプ。
素材ステンレス
1個
3,698税込4,068
6日以内出荷

仕様ステンレス製 ドラッグマフラー等に最適 Φ38~60mm用ポリッシュ
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属のバンドでエキパイ外径の異なるマフラーに幅広く対応。ステンレス製バフ仕上げ。 ●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます。
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

マフラープロテクターをドレスアップさせるヘアライン仕上げのステッカーです。
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

サイレンサーアンダーブラケット部に装着し、ドレスアップ効果と共に転倒時にサイレンサーへのダメージを軽減します。
適合NMAX 16-22材質アルミ型番Y0209
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒートガードをマフラーに付属のバンドで巻いて固定することで、マフラー熱を逃し、当たりやすい足の火傷も防ぐことができます。ワンポイントとしても最適です。
用途適合マフラー外径サイズ40~55mm寸法(mm)185×70クロームメッキ適合外径(Φmm)マフラー:40~55
1セット
2,798税込3,078
4日以内出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
1個(1個)ほか
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
1枚
9,298税込10,228
当日出荷

CHAMELEON FACTORYパラライザー3
ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup! B’WS専用設計のチャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場! パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。 ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX) 基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。 オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。 各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。
主な適合車種BWS50(3AA)
1個
27,980税込30,778
7日以内出荷

ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup! チャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場! パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。 ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX) 基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。 各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。
1個
26,980税込29,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチックブラック
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)