オノのおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
935件の「オノ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「斧 ハンマー」、「斧 薪割り」、「ナタ」などの商品も取り扱っております。
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm) 700 刃幅(mm) 90 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g) 2020 刃の種別 両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 750×190×30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm) 900 刃長(mm) 120 刃幅(mm) 60 仕様 鋼付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 290 高さ(mm) 910 質量(g) 1040 奥行(mm) 60 刃の種別 両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

全鋼の片手サイズの薪割りです。防災用としてもご使用いただけます。
刃渡り(mm) 105 仕様 刃先ケース付 材質 樫柄 質量(g) 570 柄長さ(mm) 330
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm) 295 刃幅(mm) 75 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g) 830 刃の種別 両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 295×135×20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm) 900 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 80 質量(kg) 頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm) 900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

認定取得 米国認定機関FMRC 仕様 米国認定機関FMRC認定取得 トラスコ品番 813-1663 材質 ニッケルアルミ銅合金 全長(mm) 915 質量(kg) 4.68、(ヘッド)3.63 刃幅(mm) 127 頭部長(mm) 305
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ハスクバーナ万能斧
樹皮をはいだり、伐採に最適な高品質な鍛造万能斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm) 70 頭質量(g) 1250
1本
7,998 税込8,798
12日以内出荷

全長(mm) 900 刃長(mm) 50.5 トラスコ品番 837-0427 材質 刃:鉄、ハンドル:グラスファイバー 質量(kg) 3.55
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷

丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm) 80 頭質量(g) 2500
1本
10,980 税込12,078
12日以内出荷

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。 柄長さ(mm) 360 質量(g) 600 材質(柄部) アッシュ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得 米国認定機関FMRC トラスコ品番 325-5115 全長(mm) 915 質量(kg) 3.77 刃幅(mm) 127 頭部長(mm) 305
1本
94,980 税込104,478
9日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)112、(握り部)100 全長(mm) 720 質量(kg) 3.2 太さ(mm) 軸及び握り部:25 先幅(mm) (頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g) 6600
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途暖炉の薪割りなど、大きな丸太を割るための斧です。 全長(mm) 900 質量(g) 2600 頭部 全鋼
1丁
15,980 税込17,578
7日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 幅(mm) 200 仕様 全鋼 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 高さ(mm) 920 質量(g) 2140 奥行(mm) 30 刃の種別 両刃
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

プロ向けの斧になります。 幅広い作業に最適です。
材質 刃:工具鋼、柄:
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)250 全長(mm) 1450 質量(kg) 7 太さ(mm) 軸/25 先幅(mm) (頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

根切り一発。
材質 鍛造 全長(mm) 1500 質量(kg) 6.6 刃幅(mm) 90 アズワン品番 64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷