- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- ガス切断器のおすすめ人気ランキング
ガス切断器のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新147件の「ガス切断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンガス 切断機」、「大型切断機 ガス」、「中型切断器」などの商品も取り扱っております。
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
500
切断能力(mm)
1~100
使用ガス
アセチレン
質量(g)
795
切断可能範囲
M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm
ガス圧力(MPa)
(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガス
アセチレン
セット内容
火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)
397
使用上の注意
逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書
(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:125
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管
A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
全長(mm)
430
質量(g)
610
JIS規格
JIS1型1号相当品
火口
中切
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)
433
質量(g)
吹管/645
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)
火口
なし
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30
全長(mm)
395
質量(g)
610
使用圧力(MPa)
酸素:0.3。アセチレン:0.02
JIS規格
JIS1形1号相当品
火口
中切
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)
460
質量(g)
吹管:640/火口:65
火口径(mm)
No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)
酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合
1220N火口
全長(mm)
517
質量(g)
790
接続
形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)
1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)
3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)
全長(mm)
486
質量(g)
725
JIS規格
JIS1型2号相当品
火口
A切
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~30
適合
(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番
820-2721
セット内容
適合火口3本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100/110
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス
アセチレン・酸素
取付ねじ
W13.5×24山
ガス圧力(MPa)
(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
カプラータイプ
小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
大型A号切断器。ガス切断に使用します。
ガス切断に使用する大型A号切断器です。
切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。
仕様
本体のみ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
火口1:3~15。火口2:15~40。火口3:40~80
全長(mm)
477
質量(g)
760
使用圧力(MPa)
酸素:0.3。アセチレン:0.02
JIS規格
JIS1形2号相当品
火口
A号
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷