- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- ガラスパウダーのおすすめ人気ランキング
ガラスパウダーのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新192件の「ガラスパウダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス粉末」、「アルミパウダー」、「ガラスビーズ」などの商品も取り扱っております。
樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに
使用方法
熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。
危険物の類別
非危険物
入数(本)
1
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質
ソーダガラス
比重
2.5
材質
ソーダガラス
比重
2.5
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)
58
外径(mm)
30
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプ
セミハードガラス系
硬度
5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重
真比重/カサ比重 1.6/2.5
ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに
使用方法
透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。
危険物の類別
非危険物
入数(本)
1
パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。
用途樹脂やポリパテの強度アップに
使用方法
樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)
危険物の類別
非危険物
入数(個)
1
樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化
用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ
危険物の類別
非危険物
入数(個)
1
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度
5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重
2.55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
名称
カオリン
等級
EP
化学式
Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)
98以上
化学組成
なし
アズワン品番
89-0064-98
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質
タルク
危険物の類別
非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
液体樹脂として、左官工事でもよく利用されるアクリル樹脂が「粉末濃縮」タイプとして発売となりました。粉末なので使いやすく、空合わせなどで保存の場合にも役立ちます。塗り壁材料の強度UPや付着力UPなど様々な状況でお使い頂ける樹脂です。
容量(g)
500
成分
アクリル樹脂(粉体)
仕様
産地 製造地:淡路島
危険物の類別
非危険物
1袋
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
名称
Sea sand
等級
化学用 CP
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)
≧98 (SiO2として)
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-39
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番
818-6525
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成
使用方法
樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。
色
白色
危険物の類別
非危険物
化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質
ソーダライムガラス(Yタイプ)
屈折率
1.52