クランクシャフトのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
4,338件の「クランクシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランク軸」、「クランク」、「クランクシャフトインストーラー」などの商品も取り扱っております。
SPLクランクシャフト KITACOランキング1位
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クランクシャフト、ピストン スバルランキング2位
1個
179税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

クランクシャフトASSY KITACOランキング3位
NEOボアアップ用に開発された57.9mmノーマルストロークの強化クランクシャフトです。H断面コンロッドや軽量化されたクランクウェブ形状、耐久性とフリクションロスの低減を大幅に高めています。
仕様57.9mmストローク、超高速精密ベアリング(片側のみ)、タイミングギア組込済み適合グロム系NEOボアアップKIT164/181cc用
1個
37,980税込41,778
7日以内出荷

ストロークUPクランクシャフト KITACOランキング4位
適合キタコ補修部品主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-20000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・モンキーR/RT・ジョルカブ(AF53)・ダックス(12V/AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・モトラ・シャリー(CF50-3000031-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/ブレスカブ(C50-8000001-9501323/9600001-0095210-/0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
1個
27,980税込30,778
翌々日出荷

SPLクランクシャフト(H) KITACOランキング5位
適合キタコ補修部品パーツNo.APE100(39.1)主な適合車種エイプ100
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷

1個
61税込67
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
37税込41
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

適合キタコ補修部品主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-20000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
1個
34,980税込38,478
翌々日出荷


1セット
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
37,980税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
1台
64,980税込71,478
3日以内出荷


1個
449税込494
16日以内出荷

図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
1個
37税込41
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
24税込26
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)



完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
主な適合車種フィンガーフォロアー DOHC・ダイナヘッド
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷