クロスレンチ用ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
109件の「クロスレンチ用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスレンチ 折りたたみ」、「油圧ジャッキ」、「ホイールナットアダプター」などの商品も取り扱っております。
クロスレンチ用ホイールナットソケット FPCランキング1位
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途スピンクロスSPX-4に最適
1個
1,598税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。二面幅(mm)17・19・21差込角(mm)12.7
1個
3,298税込3,628
当日出荷

12.7sq.アルミホイール用ソケット KTCランキング3位
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7寸法L(mm)60質量(g)140寸法D2(mm)21寸法l(mm)15
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミホイールソケット 薄型 KTCランキング4位
大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。仕様ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼タイプ薄肉差込角(sq.)12.7
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

12.7sq.早回しクロスレンチ KTCランキング5位
グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状六角トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400
1丁
7,098税込7,808
当日出荷

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)21差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)60寸法l(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1丁
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23材質S-45C
1本
2,398税込2,638
当日出荷

21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品材質クロームバナジウム鋼形状6角差込角(mm)12.7仕上メッキ処理
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999税込1,099
当日出荷

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998税込3,298
当日出荷

取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。全長L(mm)60寸法l(mm)17
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

着脱式のクロスバーをドライブシャフト中心に通すので回転軸がぶれずに快適です。ロックボタンでクロスバーを真ん中と両端に固定でき、思わぬ位置ずれや脱落がなく安全な作業が出来ます。ソケットも収納可能な袋付き。
用途ロックボタン付きで安全・快適な早回し質量(g)1180寸法L1(mm)341寸法D(Φmm)23寸法L2(mm)350差込角(sq.)12.7(1/2")
1セット
7,898税込8,688
8日以内出荷

アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。全長L(mm)406×406
1本
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
1個
2,398税込2,638
当日出荷

車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。 薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
2,298税込2,528
当日出荷

力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)全長(mm)350~500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
1,398税込1,538
当日出荷

タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC全長(mm)350~520質量(g)892(ソケットを除いた状態)差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
2,898税込3,188
当日出荷