- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- グリップキャップのおすすめ人気ランキング
グリップキャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新803件の「グリップキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 グリップ」、「グリップ」、「一輪車 グリップ」などの商品も取り扱っております。
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
セット内容
左右1組
寸法(mm)
握り部分:100
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
繰り返し・詰め替え
対応
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(インサート)
鋼材SUM22・三価クロメート
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色
ブラック
寸法(mm)
120
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
一輪車の取り替え用グリップ。
差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質
樹脂(PE)
全長(mm)
98
車輪径(Φmm)
29
質量(g)
150
内径(Φmm)
26
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質
エラストマー樹脂
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状
パイプ
色
白
材質
基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
489-6301
質量(g)
205
取付方式
背割れタイプ
長さ(m)
2
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
69
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)
約125
色
黒
タイプ
非貫通
内径(Φmm)
(左)20(右)24
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)
31
長さ内寸(mm)
約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
タイプ
メネジ
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)
ブラック