グレーダーのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
332件の「グレーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーター」、「ブルーベリー選別機」、「ニット用ミシン糸」などの商品も取り扱っております。
1個
939 税込1,033
6日以内出荷

5種類のソーダ味(コーラ、サイダー、メロンソーダ、グレープソーダ、ジンジャーエール)が小腹満たしを楽しくします。 硬め食感でついつい食べちゃうアソートグミ。
保存環境 常温 入数 1セット(6個入)
1セット(50g×6個)
699 税込755
3日以内出荷

人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。 日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。 保護カバー付 パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。 にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm) 318×35×33、(ブレード)205×25 TKG品番 9-0574-1001 TKG品番(2017) 6-0514-0601
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

Richell(リッチェル)エコル プレート 10号
「エコル ポット」「エコル ハイポット」とセットで使用できる、丸型のプランタープレート(受け皿)。再生ポリプロピレンを100%使用し、環境へ配慮した手作り感のある暖かな風合いです。カラーはホワイト・ブルー・ダークグレーの3色。サイズは、5号・6号・7号・8号・10号の5種類です。日本製だから使って安心。
材質 再生ポリプロピレン ホワイト 直径×高さ(cm) 30.6×5.3 内寸(cm) (下部直径22)×高さ5
1個
499 税込549
3日以内出荷

カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。 軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。 もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。 遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光 材質 ポリエチレン シルバーグレー 幅(cm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1巻
1,183 税込1,301
6日以内出荷

HARAX(ハラックス)タマゾロイ
回転選別方式のため選別精度と処理能力は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 選別用ロープ4本間の3列で処理する選別専用機ですので、処理能力は抜群です。
全長(mm) 2490 質量(kg) 63 全幅(mm) 610 全高(mm) 740 処理能力 400~500kg/h コンセント AC100V(アース付)
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質 ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm) 66×315×32、(ブレード)60×135 TKG品番 9-0574-0401 TKG品番(2017) 6-0514-0101
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質 ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm) 66×315×32、(ブレード)60×135
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PELICAN(ペリカン)エリートクーラー
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。食品衛生法適合品です。
材質 本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス ダークグレー×グリーン 規格 食品衛生法適合品
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)タマゾロイ
回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様 選別段階/7段階(増設可能) 全長(mm) 2490 質量(kg) 63 全幅(mm) 610 全高(mm) 740 処理能力 400~500kg/h コンセント AC100V(アース付)
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふわふわなおろしが軽い力で作れる
用途切れ味の良いエッチング刃。チーズ・しょうが・レモンなどの柑橘類がおろせます。 材質 刃部/ステンレス鋼、樹脂部/ポリプロピレン 寸法(mm) 38×320 質量(g) 82
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

光を受けることで、柄が浮かび上がり、ガラスに表情を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm) 1270 質量(kg) 0.5 フィルム厚さ(μm) 94 サービス分類 オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり 内容量(mL) 330 JIS規格 JIS A 5758 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~150 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分) 代表値10分(23℃) 密度 1.02 特性 脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー 【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
1本(330mL)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L) 2
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

CUISIPRO(クイジプロ)3イン1 ポケットグレーター
材質:本体/18-8ステンレス、ポリプロピレン カバー/PCTG樹脂。使う時はワンプッシュでグレーターがパッと飛び出し、 コンパクトタイプなので持ち運びに便利です。3種類の刃でさまざまなおろし方ができます。クイジプロ グレーター・ラスプ特長。両方向フォトエッチング製法によるレーザーシャープな刃。目盛付の保護カバーは、簡単な容器にもなります。
間口W×奥行D×高さH(mm) 23×165~270×23 TKG品番 9-0483-0701 TKG品番(2017) 6-0431-0701
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 内容量(mL) 330 JIS規格 JIS A 5758 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~150 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分) 代表値10分(23℃) 密度 1.02 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー 【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
1本(330mL)ほか
749 税込824
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 830 質量(kg) 24 サイズ (ベルト)A44 タイプ 動力式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 モーター 80W/100V プーリー (主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。 メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
材質 SS400 ピッチ(mm) 普通目33ピッチ、細目15ピッチ 高さH(mm) H19~38 仕上 溶融亜鉛メッキ アングル寸法(mm) L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40 関連資料 使用部材一覧表(0.18MB) 表面仕様 プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり) 適用荷重 歩道用、T-2(乗用車) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,790 税込4,169
8日以内出荷