- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- ケイ酸のおすすめ人気ランキング
ケイ酸のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新607件の「ケイ酸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケイ酸カルシウム 肥料」、「シリカ粉末」、「石英砂」などの商品も取り扱っております。
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称
もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
天然砥石ウオストライトから特殊な製法でケイ酸を分離、ケイ酸ゾルを作り出します。
それを主にアミノ酸・微量要素を加え、無臭かつ無害な茶褐色の透明液体です。
「恵水」に含まれるケイ酸は吸収率の高い活性ケイ酸すなわちケイ酸ゾル(シリカゾル)です。
植物に吸収されるのはケイ酸ゾルでなければいけません。
植物の細胞を固くして、毛足をとがらせ体質を強化。
様々な試練を乗り越え健全で健やかな生育を促します。
成分
ケイ酸1200mg/kg、カリウム1000mg/kg、窒素405mg/kg、燐酸13mg/kg、カルシウム71mg/kg、鉄430mg/kg、マンガン130mg/kg、亜鉛54mg/kg、銅69mg/kg、モリブデン10mg/kg、PH6.6
原材料
活性ケイ酸ゾル・バイオケイ素から抽出したアミノ酸液・微量要素
名称
けい酸ナトリウム液
等級
化学用 CP
化学式
Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)
SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成
Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番
89-0066-84
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
1344-09-8
別称
水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アズワン品番
61-0297-79
危険物の類別
非危険物
1個
¥12,599
税込¥13,859
16日以内出荷
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様
厳選素材
容量(kg)
1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
名称
Sea sand
等級
化学用 CP
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)
≧98 (SiO2として)
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-39
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。
ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物
野菜
名称
20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥
有効成分
リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5%
登録保証
生第64324号
ケイ酸の効果で徒長を抑制し植物を固く丈夫にします。また、病害抵抗性を増大、耐病性を高めます。
カリウム効果で根の発育促進が期待できる水溶性ケイ酸カリ液体肥料です。
キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)の育苗に特に効果が期待できます。
イネ科の芝などは、ケイ酸を多く吸収することが確かめられています。
用途液体葉面散布肥料
関連資料
(0.27MB) (0.89MB)
適合作物
キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)
農林水産省登録第(号)
生第88692号
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。
弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。
部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。
低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。
無溶剤・住宅環境対策品です。
両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、
下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。
化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。
ウレタンボードと下地の接着。
グラスウールと下地の接着。
メラミン化粧板と下地の接着。
【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。
特性
耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤
色
白色
規格
JAIA 4VOC基準適合
JIS規格
JIS A5538
主成分
変成シリコーン樹脂
標準使用量
壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間
夏場:20分、冬場:40分
外観
白色ペースト
標準塗布量
300g/m2
粘度(Pa・s)
450
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物/指定可燃物
適合用途
低VOC、耐衝撃
主なワーク
パーツ
4つの主成分(β-グルテン・低分子キチン・鉄・ケイ酸)で土壌環境を改善し、健全な根をつくります。
BY-100で土壌電位を下げて還元状態にし、土壌環境の改善に寄与します。
BY-Sで良好な土壌環境を維持します。
還元状態が維持されると…
土壌構造の改善!土壌病害の発生を抑制!植物が肥料やミネラルを吸収しやすくなる!根圏が拡大し肥料吸収効率の向上!
おすすめの使用方法はBY-100とBY-Sを混用して定植前圃場に灌水する(水量は200L/10a以上)ことです。
BY-100:β-グルカンと低分子キチンを配合した液体肥料です。
BY-S:鉄・ケイ酸配合のBY-100サポート用資材です。
用途土づくり
仕様
<BY-100>肥料成分:1-6-6 / <BY-S>配合成分:鉄5%・水溶性ケイ素2%
容量(L)
BY-100:1/BY-S:2
使用量(10aあたり)
(定植後)BY-100:400mL/BY-S:800mL、(定植後)BY-100:200mL/BY-S:400mL
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
コンクリート躯体の簡易防水に
塗布するだけでコンクリート表面を緻密化し、防水性能が向上します
下地に水打ちを行い、刷毛塗り・コテ塗り(しごき塗り)・吹き付けでの施工可能
一般的な防水塗料に比べ、施工性も優れ、経済的
用途地下内外壁/地下ピット/エレベーターピット/地下湧水ピット/雨水槽/防火水槽/中水槽/受水槽/工業用水槽/ボックスカルバートなどの防水に
危険物の類別
非危険物
取扱い終了
生育に合わせて処方を使い分けられます。
アミノ酸が、植物の生理作用を助け生育を促進します。
肥効の高いポリリン酸、アミノ酸が、天候不良時や低温などでも活力を高めます。
光沢と厚みのある葉をつくり、光合成を助けます。
pHが中性で安心して使用できます。
用途樹勢の弱い場合や葉菜類の葉色改善などに
登録保証
生第71647号
花・実付きの向上、根の生育を促進する!。リン酸成分の他に苦土やケイ酸、アルカリ分を含んだ肥料です。 。ゆっくりと長く効くので土作りや元肥に使用することで作物の品質向上が期待できます。
用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
成分
窒素0/りん酸19/加里0/苦土13/珪酸20/アルカリ45
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
3
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)
330×230
原材料
りん鉱石など
適合作物
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類
熔成りん肥
粒サイズ(mm)
1~3
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ
業務用
成分
ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法
本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別
顆粒状
標準使用量
約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観
白色細粒状
アズワン品番
64-1130-13
性状
アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合 。可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化 。マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る 。マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素 。モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも 。ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分 。鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分。亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分
用途〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合 。可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化 。マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る 。マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素 。モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも 。ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分 。鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分。亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称
炭酸苦土石灰3号
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物
芝
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称
芝ドクター1号
1枚
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷