ケブラー糸のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
207件の「ケブラー糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラミド繊維」、「丈夫な糸」、「ケブラー ロープ」などの商品も取り扱っております。
ケブラー グンゼランキング1位
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ材質ケブラー再生紙使用マーク適合
1巻
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

#30/290m ケブラー糸 エスコランキング2位
エスコ品番EA628AT-130材質ケブラー紡績糸全長(m)290番手#30引張強度(N)54太さ(mm)0.25
1個
2,070税込2,277
当日出荷


#20/330m ケブラー糸 エスコランキング4位
エスコ品番EA628AT-120材質ケブラー紡績糸全長(m)330番手#20引張強度(N)82太さ(mm)0.3
1個
2,280税込2,508
当日出荷

ケブラーひも 福井金属工芸ランキング5位
1巻
28,980税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比) 伸びが少なく性格な墨打ちができます。
糸の長さ(m)20ゴールド材質スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番生成材質高密度ポリエチレン再生紙使用マーク適合
1巻
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ形状1kgボビン1巻長さ(m)約300太さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1kg)
16,980税込18,678
当日出荷


アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
1個
7,060税込7,766
当日出荷

透明なテグス状のミシン糸です。レースカーテン地や小物縫製で色を問わずご使用が可能です。 素材が66ナイロンの為、一般のナイロン糸に比べ耐熱性・耐変色性(黄変)にも優れてます。
1巻
629税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
1巻
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)