コンクリメントのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
121件の「コンクリメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート用補修接着剤」、「セメダイン コンクリメント」、「発泡スチロール 補修」などの商品も取り扱っております。
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
1本(50g)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木レンガ・巾木・胴縁・金属・タイルなどに使用できる建築内装用接着剤です。 水性タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配はありません。 ペースト状ですので多少のすき間は充てんできます。 ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)も接着できます。 防錆剤配合なので金属の接着ができます。 臭いが少ないです。
用途木工造作工事、内装壁仕上げタイルの接着に。 コンクリート・モルタル下地に木レンガ・木工造作・金属の接着に。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント版・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着に。 グレー 仕様 ずれ:0 付属品 ヘラ タイプ 水性 容量(kg) 3 引張強度(N/mm) 割裂接着:28.8 主成分 アクリル樹脂エマルション 比重 1.5 標準使用量 全面塗布:2.5m2/3kg(約0.8mm厚の場合) 不揮発分 60.0±2.0% 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆表示品 貼合せ可能時間 15分以内(23℃) 張付け可能時間(分) (23℃)15以内 粘度(Pa・s) 470±200 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.67MB)
1缶(3kg)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 色調 灰色 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 特性 耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤 白色 規格 JAIA 4VOC基準適合 JIS規格 JIS A5538 主成分 変成シリコーン樹脂 標準使用量 壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間 夏場:20分、冬場:40分 外観 白色ペースト 標準塗布量 300g/m2 粘度(Pa・s) 450 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類/合成樹脂類 適合用途 低VOC、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠 特性 耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度 成分 変成シリコーンエポキシ樹脂系 色調 グレー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個(20mL)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間) 【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36 質量(g) 1450 危険物の類別 非危険物 施工面積 約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5537 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格 JIS A5537(木れんが用接着剤) 粘度(Pa・s) 180~250(25℃) 危険等級 色調 灰色 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状 第2種 主なワーク パーツ
1本(170mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性 速乾 無溶剤型 充てん性 低臭型 健康住宅対応
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着 床タイルとコンクリートの接着 発泡スチロールに可 環境対応 健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン系 危険物の類別 非危険物 適合用途 速乾 主なワーク パーツ
1缶(3kg)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘不要。高粘度。初期接着強。
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 色調 灰色 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格 JIS A5537(木れんが用接着剤)。。JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤) 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5537、JIS A5538 粘度(Pa・s) 180~250(25℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量 3kg RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 第2種 主なワーク パーツ
1缶(3kg)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 190×240×25 圧縮強度(N/mm2) 52.5(材齢28日) 硬化時間(時間) 2 危険物の類別 非危険物 施工面積 10mm厚 約300×330mm 適応下地 モルタル、コンクリート面 特性 早強性・接着性
1袋(1.8kg)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。 適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。 耐水・耐熱・耐油性にも優れます。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。 使いやすい一液・無溶剤タイプです。
用途※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。 ※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。 ※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。 ※金属と木の接着 ※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません) 特性 弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性 成分 一液特殊変成ポリマー系弾性型 灰色 規格 JAIA 4VOC基準適合 容量(kg) 1 JIS規格 JIS A 5537 主成分 変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 密度(g/cm3) 1.5 粘度(Pa・s) 390 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 適合用途 低VOC、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様 洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番 453-6291 乾燥時間(時間) 約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性 防水 硬化時間(時間) 夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合 モルタル・コンクリート 作業量(目安) 3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 危険物の類別 指定可燃物
1本(20mL)ほか
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分) 約15~45(夏場は約5) 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分 クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。 速乾タイプで作業性に優れます。 広範な被着材への接着性に優れています。 ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。 マスチック形で垂れが少ない。 一液・常温硬化タイプで使いやすい。 無溶剤なので安心でにおいが少ない。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。 ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。 仕様 TI値:6.2 白色 容量(mL) 3330 JIS規格 JIS A5538 主成分 変成シリコーン樹脂 使用の目安 壁面:0.8本、天井面:1本 改正建築基準法(JAIA対応) 4VOC基準適合 貼合せ可能時間 夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内 密度(g/cm3) 1.33 外観 白色ペースト 張付け可能時間(分) 夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内 粘度(23℃)(Pa・s[P]) 220 硬化時間(時間) 24 粘度(Pa・s) 220 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 主なワーク パーツ
1箱(333mL×10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第二類
1本(170mL)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 白色 主成分 変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 規格 JAIA 4VOC基準適合 貼合せ可能時間 夏:5分、冬:20分 粘度(Pa・s) 260 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物/指定可燃物 特性 耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)