ゴムのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
93,348件の「ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「waki クッションゴム」、「ゴム板」、「ゴム板・シート」などの商品も取り扱っております。
天然ゴムシート 黒 モノタロウランキング1位
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウランキング2位
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

天然ゴムロール WAKI(和気産業)ランキング3位
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クッションゴム WAKI(和気産業)ランキング4位
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
1個
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

CNRゴムシート 十川ゴムランキング5位
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(233種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
949税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598税込2,858
当日出荷


耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
289税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)70~100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

輪状(リング)タイプ
用途シートのハトメに簡単取り付け。トラックシートの押さえゴムや交換に
1袋(12本)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579税込637
当日出荷