- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ゴムチューブのおすすめ人気ランキング
ゴムチューブのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新2,700件の「ゴムチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーチューブ」、「天然ゴムチューブ」、「ゴム チューブ 黒」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質
フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)
71
色
黒
伸び(%)
490
使用温度範囲(℃)
-10~200
引張強度(MPa)
12.1
機能
柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
200(無負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
天然ゴム
脆化温度(℃)
(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)
80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.2[1~2]
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)
1.0
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質
天然ゴム
耐熱温度(℃)
50~60(無負荷)
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-60~200
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
9.51[97]
硬さ(デュロメータA)
タイプA:56
熱伝導率(W/mk)
約0.2
圧縮永久ひずみ(%)
18(150℃×24h)
線膨張係数
2~3×10-4
体膨張係数(℃)
6~8×10-4
アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質
合成ゴム
長さ(mm)
2400
寸法(Φmm)
6
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)
1
色
黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
シリコンゴム
色
半透明
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)
1
色
黒
使用圧力(MPa)
0
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲
-20~200℃
適合流体
キシレン、硫酸、塩水など
特性
耐熱、耐油、耐薬剤
タイヤチューブから再生したゴムバンドです。
用途野積みシートの押え。
トラックシートのゴムに。
用途パッキンなどに
材質
アメゴム
長さ(m)
2
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
5.8
アズワン品番
64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途健康器具などに
材質
アメゴム
長さ(m)
1.8
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
13
アズワン品番
64-5073-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。
金具
ループ状
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。
長さ(m)
15
その他
値は代表値であり、保証値ではありません。
硬さ
64(タイプA)
比重
0.97
伸び(%)
415
使用推奨温度範囲(℃)
-50~130
引張強度(MPa)
6.7