- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- スケール取りのおすすめ人気ランキング
スケール取りのおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新502件の「スケール取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカスケール除去剤」、「シリカ除去剤」、「温泉スケール除去」などの商品も取り扱っております。
蔵王産業サビ・スケール取り
サビ・スケール除去剤。スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
用途浴場用洗浄剤液性酸性取扱説明書(0.4MB)商品タイプ業務用
1本(1L)
¥4,250税込¥4,675
3日以内出荷
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど適合油膜、ウロコ付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量452mL危険物の性状水溶性
1本(500g)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能になります。六角軸タイプなので、インパクトドライバーでご使用いただけます。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・溶接後のスケール取り、下地研磨。適合材鉄材質特殊鋼
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,000税込¥17,600
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。
洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。アズワン品番1-9593-01仕様酸性。使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。液性酸性洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。
強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。
弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値4.0~5.0(原液)比重1.00~1.04標準使用量系内の保有水量に対して10~50%洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。
機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組質量(g)147危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤。
酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性pH値12.6/13.6エスコ品番EA115-5使用濃度保有水量に対し20%
1個
¥15,400税込¥16,940
翌日出荷
化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし適合ウロコ危険等級Ⅰ危険物の類別第一類危険物の品名硝酸塩類危険物の数量0.25kg危険物の性状第1種
1本(250mL)
¥8,398税込¥9,238
4日以内出荷
NSKスケールルーペ
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース。●スケール板(取付済)。●接眼部キャップ。●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応







![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03413085-130509-02.jpg)