スタンションのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
584件の「スタンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「親綱用支柱」、「パイプ スタンション」、「手すり スタンション」などの商品も取り扱っております。
鉄骨用親綱支柱 LP型 サンコー(タイタン)ランキング1位
サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型トラスコ品番821-7913材質LP:アルミ、KP:スチール質量(kg)7.6取付寸法(mm)【底面】50×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×150×1081材種アルミ
1本
59,980税込65,978
当日出荷

KSメトロポスト 国元商会ランキング2位
覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5タイプO型仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

鉄骨橋梁用親綱支柱 セイコー機器ランキング3位
セイコー機器鉄骨橋梁用親綱支柱
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)材質溶融亜鉛メッキ型式SK-920P厚さ(mm)(挟み厚)45まで質量(kg)8.8
1本
35,980税込39,578
当日出荷

ベルトスタンド モノタロウランキング4位
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。ベルト長さ(m)2ベルト色質量(kg)9高さ(mm)920ベルト幅(mm)50外径(Φmm)350材質(ベルト)ナイロン材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201色(本体)シルバー
1台ほか
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリートフェンスベース マスプロ電工ランキング5位
用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に ※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。トラスコ品番851-5575セット内容パラペットスタンション本体・スタビライザー2個材質パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス幅(mm)410高さ(mm)700奥行(mm)100
1台
79,980税込87,978
当日出荷

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷

寸法(mm)Φ35×1206材質ポール/ポリカーボネート フック・先端キャップ/ナイロン ねかせ棒/樹脂パイプ質量(g)530
1台
4,998税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
8,498税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。黄(赤線入り)仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
1本
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)4.59表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
5,498税込6,048
当日出荷

スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。 案内・誘導に欠かせないポールです。 2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。 ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに質量(kg)7.8高さ(mm)880ベルト幅(mm)50外径(Φmm)350材質(ベルト)ポリエステル材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スタッキング対応
1台ほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


YPS作業台のオプション品。片手すり天場二方で手すりを設置する場合、片側に設置するものです。
適合天場二方用質量(kg)1アズワン品番64-9075-63
1台
11,980税込13,178
7日以内出荷

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質スチールトラスコ品番761-1331厚さ(mm)(つかみ)100質量(g)1900規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
5,798税込6,378
当日出荷

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)623質量(kg)3取付幅(mm)70~300(コンクリート手すり)マスト径(Φmm)36
1個
13,980税込15,378
当日出荷

スーパーメイトベルトパーテーション
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。 スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)1500ベルト幅(mm)49全高(mm)800ベース径(Φmm)360ポール径(Φmm)50
1本
9,598税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します。折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。また現場へのトラック輸送が便利です。本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。
用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして仕様【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり)質量(kg)53天板寸法(mm)470×160表面処理溶融亜鉛メッキ加工キャスター径(Φmm)150設置寸法(高さ)(mm)1250(天板部)
1台
119,800税込131,780
8日以内出荷

ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)1.7材質ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)質量(kg)8.3高さ(mm)906ベース寸法(mm)Φ360色(本体)シルバー
1本
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄材質(ヘッド)鋳鉄塗装色ライトベージュ(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)