ステンレスキズ補修のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
98件の「ステンレスキズ補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 傷消し」、「ステンレス 傷取り」、「金属塗料ペン」などの商品も取り扱っております。
ステンコート アックスブレーンランキング1位
金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。
用途あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。特性防錆容量(mL)420主な用途ステンレス、金属危険物の類別非危険物
1個
2,298税込2,528
当日出荷

57g リペアースティック(ステンレス) エスコランキング2位
用途ステンレス製品の穴埋め等(硬化後)グレー硬化時間(時間)1完全硬化時間24時間適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
1個
2,940税込3,234
当日出荷

[アルミ] リペアースティック エスコランキング3位
1個(57g)
2,060税込2,266
当日出荷

ステンレスカラーコート ファインケミカルジャパンランキング4位
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。ステンレス色特性耐熱、防錆トラスコ品番398-5091使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。耐熱温度(℃)400主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998税込3,298
当日出荷

キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)ランキング5位
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
1個(42g)
849税込934
当日出荷

食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性トラスコ品番473-2693容量(mL)480質量(g)580希釈倍率原液pH値9.3不揮発分14.5%使用濃度原液TKG品番9-1327-0401TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
1,498税込1,648
当日出荷

研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に適合材ステンレス、アルミ仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399税込439
当日出荷

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
1,099税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。 ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
銀灰色主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル耐熱温度(℃)110主な用途鏡、ステンレス膜厚(μm)40希釈剤トルエン・キシレン危険等級塗布面積(m2/kg)8アズワン品番1-9477-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L希釈率(%)10~17特性研磨硬化時間常温24時間(全硬化3~7日)危険物の性状水溶性
1本(200mL)
4,998税込5,498
当日出荷

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ粒度#800寸法(mm)150×230トラスコ品番126-6390砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
1枚ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します適合材各種金属成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤トラスコ品番293-8863発火点(℃)200以上
1本(150g)
599税込659
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し粒度#8000成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
909税込1,000
当日出荷

上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(240g)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。
銀灰色主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG特性耐熱耐熱温度(℃)650主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L希釈剤トルエン・キシレン危険等級アズワン品番1-9477-02危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃危険物の性状水溶性
1本(200mL)
4,998税込5,498
当日出荷

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテアルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

用途ステンレス製品の穴埋めに(混合後)グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
1個
5,150税込5,665
当日出荷

超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー耐熱温度(℃)170硬化時間(分)約15(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
1セット
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)