スプレーハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
155件の「スプレーハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー缶用ガン」、「スプレーグリップ」、「スプレーガン」などの商品も取り扱っております。
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm) (缶口)約32~33 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

1個
380 税込418
当日出荷

スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番 64-9642-30 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

クリンビュースプレーハンドル
取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。
用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。 レッド 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
シャワー種類 コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト エスコ品番 EA124LA-6 全長(mm) 140 接続ねじ 3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm) 150×35×40 質量(g) 10 適合品番 NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
399 税込439
当日出荷


モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。 付属品 Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g) 10 適合外径(Φmm) 【缶】33 ノズル長(mm) 120 パターン 【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番 64-7947-09
1個
350 税込385
欠品中

30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。 トラスコ品番 352-1401 材質 ステンレス 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 頭径(Φmm) 22.8 危険物の類別 非危険物
1本
449 税込494
当日出荷

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質 スチール 吸着力(N) 14.7 マグネット部寸法(mm) (直径)80 受台寸法(mm) 幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

用途エアガンの収納と管理に。 トラスコ品番 450-2710 材質 (本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム 幅(mm) 128 ホワイト 高さ(mm) 95 質量(g) 640 奥行(mm) 77 吸着力 3kg 最大積載量(kg) 0.6/個 口径(mm) (エアガン先端挿入)16
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様 3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg) 1.5 シルバー×レッド 材質(本体) アルミ 全長(m) 3 材質(刃先) SK-4 本体寸法(cm) 180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分 ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ 油性 乾燥時間(分) 指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安 1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 光沢 有り 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
279 税込307
当日出荷

離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm) 1350~3000 質量(g) 1205
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷

ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などに トラスコ品番 493-5667 材質 ステンレスパイプ、ネオジウム磁石 全長(mm) 150 質量(g) 179 パイプ内径(Φmm) 23
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
1個
579 税込637
当日出荷

液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa) 630 使用の目安 ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×265 ノズル長(mm) 100 充填量(mL) 50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)