- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- スロットパイプのおすすめ人気ランキング
スロットパイプのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新131件の「スロットパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一輪車取っ手」、「スロットルコーン」、「SR400 ハンドルグリップ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
標準ハンドル用のグリップラバーです。
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
30~35
熱処理
あり
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質
S45C
ピッチ
並目
仕上
黒染
硬度HRC
23~31
熱処理
焼入
純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
質量(g)
2420
外径(Φmm)
28
定尺(m)
4※呼称寸法
強度(Nm)
10mmたわみ:282
適合ジョイント
アウタージョイント
表面
PEコーティング
芯材
アルミニウム
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌々日出荷
コーン本体に凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~130
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)
2
材質(パッキン)
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様
精密型鍛造した特殊ボルト
BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質
アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)
34
1セット
¥493
税込¥542
3日以内出荷
材質
ポリエチレン
色
静電ブラック
質量(g)
2
適合パイプ
AT2829
1個
¥98
税込¥108
9日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質
S45C
ピッチ
並目
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応