ソケットレンチ用ハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
461件の「ソケットレンチ用ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット ハンドル」、「ソケットレンチ」、「スピンナーハンドル 3/4」などの商品も取り扱っております。
スピンナハンドル トップ工業ランキング1位
用途自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スライドハンドル T型 モノタロウランキング2位
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ラチェットハンドル モノタロウランキング3位
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ソケットレンチ用オフセットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング4位
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
1丁
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

いろいろなソケットが付け替えられる便利なL 型レンチです。
材質構造用鋼
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
1丁
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)200質量(g)160寸法H(mm)32.8サイズ(inch)200寸法D(Φmm)10
1本
1,598税込1,758
7日以内出荷

ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)330
1個
999税込1,099
当日出荷