- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- タイヤバールのおすすめ人気ランキング
タイヤバールのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新99件の「タイヤバール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扁平 タイヤレバー」、「タイヤ外し 工具」、「バイクタイヤ交換工具」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ
乗用車用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番
252-0877
全長(mm)
600
質量(kg)
1.36
仕上
ラッカー
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ
乗用車
材質
クロームバナジウム鋼
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質
(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR
質量(g)
タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)
約1.2(タイヤレバー)
タイヤ交換の必需品。
薄くて強靭。
先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
材質
クロムバナジウム鋼
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用
材質
CRV
全長(mm)
947
質量(kg)
2.15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3本セット
材質
スチール製亜鉛メッキ
色
シルバー
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
TB/OR用に便利なリングタイヤレバー
TBチューブレスタイヤの脱着に
材質
鉄
全長(mm)
930
質量(g)
1900
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。
適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。
グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
用途バイク用
トラスコ品番
821-7886
材質
特殊鋼
質量(g)
170
寸法L(mm)
265
寸法B(mm)
23
寸法l(mm)
70
寸法W(mm)
30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上
ニッケル・クロムメッキ
全長(mm)
350
材質
ナイロン#66
1セット(5本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。
出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。
裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に
適合
9.5mm以下(タイヤレバー厚み)
材質
ナイロン+ガラスファイバー
全長(mm)
85
質量(g)
17
外寸横幅(mm)
38
内寸(幅W×高さH)(mm)
32.5×9.8
固定用ツメ幅(mm)
表側:18、裏側:23
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容
レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番
495-3053
長さ(mm)
120
質量(g)
39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)
290
質量(g)
約197
グリップ径(Φmm)
36
グリップ長さ(mm)
120
材質(グリップ)
PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)
Cr-V
先端幅(mm)
26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷