タイヤ洗浄のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
211件の「タイヤ洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ劣化防止」、「タイヤ洗浄剤」、「タイヤ洗浄ブラシ」などの商品も取り扱っております。
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤぬるっと
タイヤの脱着時スポンジなどでホイールのフランジ部・タイヤのビード部に塗布することにより、すべり性をよくしタイヤの脱着性を向上させます。
用途自動車用タイヤの脱着ペースト
1個(1kg)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
危険等級 アズワン品番 64-9599-43 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

接着式バランスウェイトを貼り付ける際の脱着・洗浄用としてお使い頂けます。その他タイヤ修理及びチューブ修理の前処理にもお使い頂けます。
用途脱脂・洗浄用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 300mL 危険物の性状 非水溶性
1缶(500cc)
849 税込934
5日以内出荷

水洗い、拭き取り不要で秒速洗浄 同時にタイヤコーティング膜をタイヤ表面に形成し光沢を出す 洗浄からツヤ出しまでわずか約30秒
用途自動車用タイヤの洗浄及びツヤ出し用 種別 水性 成分 界面活性剤、シリコーンオイル(約5%) タイプ ミスト 形式 エアゾール 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
419 税込461
当日出荷

洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーデス!!。界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを協力に分解。除去します。幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業性も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。
用途ブレーキ&パーツ洗浄。金属部分の汚れ洗浄。ヘッドライトの汚れ(黄ばみ)洗浄。アルミホイールの汚れ洗浄。タイヤの汚れ、ブレーキ鉄粉(黄ばみ)洗浄。エンジンルームの汚れ洗浄。サービス工場床の汚れ洗浄 容量(L) 20 対応材質 金属部品 危険物の類別 非危険物 特性 難燃 関連資料 (4.86MB) 繰り返し・詰め替え 対応
1箱(20L)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。 使用温度範囲(℃) -20~40 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。 毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途 タイヤ洗浄 幅(mm) 50 全長(mm) 160 種類 ハンドタイプ 毛丈(mm) 23 材質(毛) PP 危険物の類別 非危険物
1本
239 税込263
当日出荷

自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別 エアゾール 成分 シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプ ミストタイプ 液性 油性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 39mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要! スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす! こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に! 垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮! タイヤの汚れも同時に落とせる! たっぷり使える大容量700mL ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用 成分 非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性 容量(mL) 700 タイプ 液体 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車 付属品 製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル高圧ホース(8m)、本体側カップリング 質量(kg) 4.9(アクセサリーを含まない) 黄色 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 242×285×790 高圧ホース(m) 8 モーター出力(W) 1250 吐出水量(L/h) max. 390 最高許容圧力(MPa) max. 9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

タイヤがくすんでいると、何となくスッキリしない印象になります。シュアラスター タイヤワックスは塗って乾かすだけでタイヤ本来の自然な艶が手に入ります。 塗りこみタイプなので、ボディやホイールに飛び散る心配がない タイヤ本来の自然な艶に!
用途タイヤワックス 付属品 専用スポンジ 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質 ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm) (大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番 64-8322-98 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー ノータッチUV
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 危険物の類別 非危険物
1個(370mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールにもタイヤにもやさしい中性タイプ。泡立ち泡切れ抜群!タイヤ&ホイールをイッキに洗浄します。ホイールにもやさしい中性タイプです。
形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
539 税込593
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)タイヤ洗浄スポンジ 角型
タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!! 頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ
用途清掃・お手入れ サイズ(mm) 170×100×50 危険物の類別 非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 付属品 高圧ホースリール 材質 樹脂 電流(A) 13 消費電力(W) 1250 常用圧力(MPa) 7.5 電源(単相/V) 100(50/60Hz) ホース長さ(m) 10 吐出水量(L/h) 最大410、常用320 最高許容圧力(MPa) 13
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質 ポリプロピレン 消費電力(W) 1300 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 2.5 モーター出力(kW) 1.3 本体質量(kg) 5.1 騒音値(dB) 86 連続使用時間 1時間 機能 【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h) 最大:270 サイズ(mm) 230×260×580(H) 標準使用水量(L) 高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm) 14 最大使用水圧(Mpa) 吐出:9.0
1台
26,600 税込29,260
翌日出荷

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa) (最大)10、(定格)7 水量(L/min) 5 付属品 ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 14 定格使用時間 約30分 始動電流(A) 55 水温(℃) 40以下 防水性 IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。 オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。 拭き取り不要で作業性にすぐれています。 中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。 (タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)
用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護 成分 洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水 寸法(mm) 225×Φ66 容量(mL) 480 質量(g) 538 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.403L 危険物の性状 水溶性
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。
用途洗車 幅(mm) 120 高さ(mm) 325 奥行(mm) 60 材質(柄部) PP・TPO 材質(毛) PET 危険物の類別 非危険物 材質(台座) PP 適合用途 洗車
1個
799 税込879
欠品中