タンクリーナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
238件の「タンクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンククリーナー」、「ノニオ」、「舌ジェル」などの商品も取り扱っております。
クリアデント タンクリーナー 広栄社ランキング1位
エラストマー樹脂(クリーナー部)とポリプロピレン(クリーナーの背面部)の一体成型。 やわらかく安全なエラストマー樹脂で作られたブラシ、スキージーは使い心地もソフトで安全。 ブラシで舌乳頭に付着した舌苔(プラーク等)を浮かせ、スキージーでかき出します。 嘔吐反応がでにくいサイズと形。 弾力があり、バネ効果で舌にかかる力を和らげます。 ブラシの間隔が広いので、水洗いで汚れを簡単に落とせます。
材質(ブラシ・スキージー)エラストマー樹脂、(ハンドル)ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)50アズワン品番8-7846-03
1個
389税込428
当日出荷

オーラルプラス やわらか舌ブラシ 和光堂ランキング2位
舌の汚れをやさしく除去する、やわらか素材の舌ブラシです。 ブラシで舌の汚れをかき出し、先端のヘラで集める、独自の汚れキャッチ構造。 洗いやすくて乾かしやすい、衛生設計のブラシです。
全長(mm)約165シリーズオーラルプラス寸法(縦×横)(mm)(ブラシ部)約15×30
1個
449税込494
当日出荷

デンタルプロ舌ブラシ デンタルプロランキング3位
【歯科医推奨品】 薄型ヘッド採用!舌ブラシを使用する際に、よく起こる「オエッ」っとなる感覚を、起こりにくくしました。
1本
199税込219
当日出荷


舌クリーナー 貝印ランキング5位
ブラシ部で舌苔を浮かせてスクレパー部で掻き取る2Way形状。 舌を傷つけずに効果的に舌苔を除去できます。
全長(mm)136材質(ブラシ)エラストマー、(柄)ポリプロピレン
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

痛くなりにくいソフトな超極細毛。 舌を傷つけないソフトな極細毛を使用。 軽くて握りやすいグリップ。 歯ブラシと同様の長さで扱いやすい。
材質柄/ポリプロピレン(抗菌剤含有)、毛/ナイロン耐熱温度(℃)80
1本
259税込285
欠品中

・口臭の原因となる舌の汚れを集中ケア。・やわらかブラシが汚れを落として、やわらかラバーで汚れをかき取り、しっかり舌苔を除去。
アズワン品番64-1235-40
1個
309税込340
当日出荷

特殊加工された繊維が舌の汚れを絡め取る舌クリーナーです。従来のW-1のループ繊維の形状をフック状にすることにより、舌清掃後のブラシの汚れが流水で落ちやすく、汚れが沈着しにくくなってます。舌の汚の除去能力は既存W-1と同様で、”みがいた感”がアップ。複雑な舌の構造にフィットするよう、凹凸の両面使用となっており、舌にやさしく、驚くほど汚れが良く落ち、気持ちよく舌にフィットする舌みがきスムーザーです。
1本
579税込637
当日出荷

弾力のあるブラシで舌を傷つけにくい設計です。 やわらかな弾力のあるネックでブラシに力がかかりすぎず、舌を傷つける心配がありません。 極細毛のねじりブラシが舌表面の凹凸にしっかりフィットし、舌苔など舌の汚れを効果的に除去します。 長く握りやすいグリップで舌苔の溜まりやすい舌の奥も清掃できます。
長さ(mm)180
1個
699税込769
4日以内出荷

オーラルケアモアブラシ
Φ25mmヘッドのソフトな感触の球面ブラシで、汚れを絡め取ります。 粘膜が敏感な方や出血傾向が強い方のケアに適しています。 柄がしなるのでストレッチ効果があり、廃用性萎縮の予防にも最適です。
セット内容ピンク×6、イエロー×6材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリエチレン全長(mm)200松吉医科器械コード23-2612-00
1式(12本)
6,598税込7,258
当日出荷

1個
599税込659
翌日出荷

舌にやさしい超極細毛をたっぷり3列植毛にすることで、より舌にやさしい使い心地にリニューアル。安定して握れる太めのラバー付グリップ・操作しやすい長めのハンドル・手にフィットして持ちやすいカーブ・・様々な持ち方に対応できる指おさえ・挿入しやすいヘッド形状、より洗練されたデザインに。
アズワン品番64-1222-34
1個
199税込219
当日出荷

エビス[歯ブラシ]グランツ舌クリーナー
ブラシとヘラのダブルの働きで舌の汚れを徹底除去。 細菌が潜み口臭の原因となる舌の汚れ(舌苔)を落とします。 ブラシはヘラ状にすき間なく植毛された極細毛が汚れを逃さず 浮かせ、ラバーのヘラが浮かせた汚れをしっかりかき取ります。
1個
299税込329
翌日出荷

ダブルの汚れ落とし機能で、口臭原因である”舌苔”をやさしく、ごっそり落とします。高密度毛束で汚れを浮かせ、ラバー・スクレーパーでしっかりキャッチ。舌にやさしいソフトな設計コンパクトヘッドで磨きやすい設計
シリーズNONIO(ノニオ)アズワン品番64-1225-29香味フレッシュセイボリーミント
1本(17g)
299税込329
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)シタクリーナー(ブラシ・ヘラ)
オエッ(嘔吐反射)っとなりにくい、ソフトなエラストマー素材。 柔軟ヘッドで舌の凹凸にピッタリフィット。 汚れが中央に集まる構造なので、口元が汚れません。 3重構造のヘラと密集ブラシ、更に柔軟ヘッドによりスムーズに汚れを落とせます。
材質エラストマー全長(mm)125質量(g)9
1個
289税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤危険物の類別非危険物
1本(1L)
3,998税込4,398
当日出荷

完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
用途コーティング剤適合汎用
1缶(230mL)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
2,998税込3,298
当日出荷

ピーリングスポンジは、特殊加工メラミンフォームを使用しており、繊維の先端が2~3ミクロンと大変小さく、歯の表面の穴まで入り込み、穴の底をきれいにすることができるので、水をつけて磨くだけで歯の着色汚れがとれるのです。 コーヒー、茶渋、タバコのヤニ等はスポンジに水をつけて軽く擦るだけで簡単に落とすことが出来ます。
材質(本体)ポリプロピレン、(清掃部)特殊メラミンフォーム
1パック(3個)
399税込439
当日出荷

ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,698税込2,968
当日出荷