ダイヌゲージのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
98件の「ダイヌゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤゲージ」、「タイヤ 空気充填」、「ミシュラン ゲージ」などの商品も取り扱っております。
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa) 70~1200 最小目盛(kPa) 10 質量(g) 750 タイプ クリップチャック 空気接続口 PT1/4雌ねじ 測定誤差 70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm) 1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10 適合 米式バルブ(オープンバルブ可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ クリップチャック 精度 ±20kPa 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約650 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (1.6MB) 弁の種類 オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa) 0.8 最小目盛(kPa) 10 精度 (圧力計)参考:±30kPa 接続ねじ チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口 汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm) 400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様 一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g) 655 接続ねじ チャック側:メネジG1/4 測定精度 ±10kPa 測定範囲(kPa) 60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 102×93×750 ホース長さ(mm) 500 最小目盛(kPa) 10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用 測定範囲(kPa) 50~1200 最小目盛(kPa) 10 付属品 クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) 質量(g) 650 タイプ ダブルタイヤ対応 パッケージサイズ(mm) 縦290×横135×厚さ70 ホース長さ(mm) 350
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 1 測定範囲(kPa) 0~1000 タイプ クリップチャック 最高使用圧力 1000kPa 精度 ±30kPa 接続ねじ M11×P1.0 空気接続口 G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm) 約440 最小目盛(kPa) 10 取付径(Φmm) (メーター)R1/8オネジ 取扱説明書 (0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 適合 米式バルブ 材質 本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa) 10 ゲージ径(Φmm) 60 取扱説明書 (1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用 測定範囲(kPa) 0~400 最小目盛(kPa) 10 ホース長さ(mm) 約300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様 スペアホース1.5m+チャック付 適合 3803 適合機種 TG-91・TG-1991・TG-1975 長さ(mm) 1500 質量(g) 240
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa) 0.8 精度 参考圧力計:±30kPa 接続ねじ (チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ) アルミダイキャスト 対象 英式バルブ・米式バルブ 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 400 圧力範囲(kPa) (計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

測定範囲(kPa) 0~1200 最小目盛(kPa) 10 付属品 NPT1/4(20PM)カプラー:1個 全長(mm) 270 タイプ クリップチャック ホース長さ(mm) 約1055
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 仕様 衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 付属品 ソフトケース サイズ ホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51 精度 ±10kPa 測定値 500kPa
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600本体
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用 仕様 一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g) 575 接続ねじ チャック側:メネジG1/4 測定精度 ±10kPa 測定範囲(kPa) 60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 102×93×685 ホース長さ(mm) 500 最小目盛(kPa) 10
1台(1本)
19,980 税込21,978
当日出荷

144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用 測定範囲(kPa) 90~1100 最小目盛(kPa) 20 仕様 ダイヤフラム式 全長(mm) 610 質量(g) 300 本体寸法(mm) Φ62.5 測定誤差 ±20kPa ホース長さ(mm) 300
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番 208-3952 セット内容 デュアルチャック200mm 幅(mm) 100 全長(mm) 1080 材質/仕上 真鍮、ラバー 摘要 乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm) 135 質量(g) 900 測定範囲(kPa) 100~1400 ホース長さ(m) 850 アズワン品番 64-8723-64 最小目盛(kPa) 20 ゲージ径(Φmm) Φ89
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合 モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質 ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプ クリップチャック 取付ねじ G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 適合タイヤバルブ 米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)