チェーンコマ詰めのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
97件の「チェーンコマ詰め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 抜き 工具」、「チェーン かしめ 工具」、「チェーン ピン抜き」などの商品も取り扱っております。
チェーンカッター ハタヤリミテッドランキング1位
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チェーンカッター&リベッターセット モノタロウランキング2位
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C適合サイズ420~630(ドライブチェーン)取扱説明書(7.6MB)
1セット
5,998税込6,598
当日出荷

ジョイントリンク 1列 モノタロウランキング3位
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
1個
46税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインランキング4位
1個
3,898税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

チェーンデタッチャー KANA(片山チエン)ランキング5位
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。仕様チェーンプーラ種類チェーン用加工器具
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
1個
599税込659
当日出荷

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
1個
66税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
1個
529税込582
当日出荷

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1個
139税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1本
715税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。トラスコ品番784-3275全長(mm)160質量(g)140呼び寸法(mm)160使用範囲(mm)(車両用)410~530。(産業機械用)#35~#50頭部厚(mm)8.5頭部幅(mm)17柄幅(mm)50
1個
2,198税込2,418
当日出荷

1本
629税込692
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)