ディスクローター研磨のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
107件の「ディスクローター研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト錆 落とし」、「自動車整備 用品」、「ローター 研磨」などの商品も取り扱っております。
ローター研磨用フレックスホーン YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ランキング1位
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)ランキング2位
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
1枚
3,998税込4,398
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(384種類の商品があります)

チップ TNGG 三菱マテリアルランキング3位
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,390税込7,029
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンランキング4位
日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
1枚
2,498税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(326種類の商品があります)


高速電機(富士製砥)ロータバンドソー
強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本トラスコ品番465-0522質量(kg)6.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120切断能力(mm)丸棒Φ40
1台
79,980税込87,978
当日出荷

軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
1枚
2,998税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
1枚
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ研磨機
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
1台
29,980税込32,978
当日出荷

ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
仕様アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
1セット
29,980税込32,978
5日以内出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
1セット
6,798税込7,478
当日出荷

サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
13,980税込15,378
当日出荷

差込角(mm)12.7ボルト(mm)10パット径(Φmm)大53、小40RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,798税込8,578
当日出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
11,980税込13,178
当日出荷

ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm)90差込角(mm)12.7ディスク内径(Φmm)85外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698税込9,568
当日出荷

折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6
1セット
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)