- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- ディフェンダーのおすすめ人気ランキング
ディフェンダーのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新162件の「ディフェンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディフェンダーマスク」、「ワイプロ」、「ワイヤープロテクター」などの商品も取り扱っております。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
アダムホールディフェンダー コンパクト
床にケーブルを施設した上から敷設できるので、カート等がケーブルにつまづくのを防止します。乗り越えやすい緩やかな形状で、屋内で安心して使用することができます。
仕様重量:3kg 材質:ポリウレタン 寸法:805mm×430mm×40mm ケーブルダクトサイズ:最大30mm×30mmアズワン品番65-2765-09
1枚
¥33,980税込¥37,378
63日以内出荷
DAN-FENDERDan ツーステップレンダー
ツーステップフェンダーは、フリーボートが高いボートだけでなく、小さい子供が安全に乗降できるステップです。
色ホワイト取付穴径(Φmm)ロープ:18サイズ(mm)450×560×180最大荷重(kg)100
1個
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケット
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B質量(g)130寸法L(mm)150差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法H(mm)13寸法D1(mm)20寸法D2(mm)19寸法l(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198税込¥3,518
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)メタルワイプロ本体 2ウェイ
床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製内断面積(mm2)150×2
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。
混率(%)ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工仕様樹脂ボタン、反射テープ付(幅5cm)、フード取り外し可種別ジャンパー材質マイクロタフタ耐水圧(mmH2O)300
FINIXAディグリーシングクロス
バケツ型のポップアップディスペンサーに入った脱脂用クロスです。ケースの中に1~2L程度の水性脱脂剤を入れておくことで、ケース上部の取り出し穴からウェットディッシュのようにすぐ取り出せるディグシーリング(脱脂)クロスが作れます。任意の水性脱脂剤、洗剤およびアルコールが利用可能です。(DGR05 水性シリコンオフ)の利用を推奨します。)。不純物や繊維の脱落(ケバ)が少ない、ノーバインダーのスパンレース製法
材質セルロース、ポリエステル寸法(mm)450×300/枚色白危険物の類別非危険物
1個(70枚)
¥6,998税込¥7,698
5日以内出荷
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。
密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
色ガンメタ容量(g)200使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)指触乾燥時間(分)35(5℃)/20(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)水:0~5塗り重ね可能時間(時間)3(2度塗り)/6(上塗り水性)/8(上塗り油性)塗り面積(2回塗り)(m2)約0.56~0.71標準塗布量(kg/m2)0.14~0.18
1缶
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
インターリンクスディフェンダーNTSノンアルコール
瞬間消臭!塩素を使わない消臭抗菌スプレーだから効果絶大で安心安全。ウイルスや菌対策に!。汚物・たばこ臭にも効果絶大!。あらゆる場所で使用可能!
成分複合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、他繰り返し・詰め替え対応
アダムホールディフェンダー
屋内ではケーブルの上に1枚、屋外ではケーブルの上下に設置することでケーブルを保護します。カッターでカットできるので、使用環境に合う形状に加工が可能です。
BOSCH(ボッシュ)バッテリー PS Battery
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー仕様アメ車用 メンテナンスフリーバッテリー (SBA ENランク)その他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)