トヨタ純正ロックナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
113件の「トヨタ純正ロックナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マックガード」、「トヨタ用ナット」、「日産純正 ホイールナット」などの商品も取り扱っております。
袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK) BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング1位
盗難防止の必需品。
タイプ材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)30セット内容ロック4個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
1セット
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



Bull Lock TUSKEY  MAG KYO-EIランキング4位
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
1セット(4個)
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
1セット
9,498税込10,448
当日出荷

ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
1セット
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。
タイプ対辺(mm)21ねじ径(mm)12ピッチ1.5全長(mm)37.5
1袋(50個)
19,980税込21,978
当日出荷

耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)全長(mm)31付属品キーアダプタータイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
1セット(4個)
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
ワッシャー外径(mm)Φ30サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
1セット
1,698税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
2,098税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

盗難防止の必需品。
タイプ材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
1セット
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)