トラックサスペンションのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
100件の「トラックサスペンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リア ショック アブソーバー」、「da64w ショックアブソーバー」、「トキコショックアブソーバー」などの商品も取り扱っております。




純正交換タイプショックアブソーバー Reflex MONROE(モンロー)ランキング5位
モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
1本
7,198税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(323種類の商品があります)

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(310種類の商品があります)

ワンボックス、ミニバン専用の高コストパフォーマンスショックアブソーバ 伸び側の減衰力を重視したセッティングで、乗り心地の改善とハードな使用時の操作性を実現。 フル積載時の優れたハンドリング性能を可能にし、車両疲労、ロングドライブ時のドライバーの疲労を軽減します。
1本
6,698税込7,368
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

セルラーガス封入による突き上げ感の抑制とサスペンションのしなやかなストロークが特長のショックアブソーバです。また、ピストンスピードに感応する10 段階自動調整バルブとΦ35 大口径ピストンを採用し、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のパフォーマンスを実現します。
関連資料(0.61MB)
1本
5,998税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

Monroe(R) Adventure は、激しい走行条件でのショック内オイルのオーバーヒートに対処するため、ノーマルショックよりオイル容量を増やし、さらには、瞬時の作動に反応する高圧ガスシングルチューブ構造を採用することで優れた減衰性能を発揮します。
1本
11,980税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)


1セット(4本)
37,980税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898税込6,488
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。 低圧ニトロゲンバルブ リキッドメタリック加工 ウレタンブッシュ ショックブーツ付
1本
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

しなやかなストロークが特長で、リーズナブルな価格ながら安定した性能を発揮。
適合2WD、4WD
1本
8,198税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本ほか
13,980税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
調整方法(プリロード)カム式5段
1個ほか
4,798税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
1個
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)