トラック・バス専用のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
119件の「トラック・バス専用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v対応 カーナビ」、「大型バス 部品」、「j バス 部品」などの商品も取り扱っております。
トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ブラック&マシニング Black Wolf(ブラックウルフ)ランキング1位
鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。 軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール。 「ブラックウルフ」シリーズの「ブラック&マシニング」 トラックの足元を一変する存在感と漆黒の輝き。 これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。漆黒の輝きを放つ洗練されたデザイン。 高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。 アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。 鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。 これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。 漆黒の輝きとマシニング加工による全く新しいホイールデザイン。 軽量ホイールのディスク面を特殊塗装&切削加工により、漆黒に輝くデザインに昇華。 今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。 長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用アルミホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
1本
64,980税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング2位
バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)ランキング3位
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

大型バス用スタンダードワイパーブレード NWB(日本ワイパブレード)ランキング4位
1本
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラック用ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業)ランキング5位
JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ハンドルカバー
3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。独自のダイヤキルトステッチ縫製。光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。
用途乗用車・トラックのハンドルカバにご使用ください。長さ(mm)385高さ(mm)40質量(g)約505奥行(mm)385関連資料(0.4MB)
1本
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(1kg)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190取付方向左右共用適合車種4tから大型車
1個
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!
用途外装パーツ取付方式ボルト止め適合19~31mmΦのミラーステー形状角型寸法(mm)305×228質量(g)890取付可能寸法(mm)Φ19~31サイズ(mm)305×228
1個
5,298税込5,828
当日出荷

スムスにスベリ止めが付いているので、作業がよりしやすくなっております。
用途ドライブ、品質管理用、精密作業用材質(手袋)綿100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)材質(すべり止め)塩化ビニール指マチマチアリ厚さ(mm)0.8ホワイト入数(双)5機能通気性コーティング手のひらボツ付き
1袋(5双)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手首にホックがあり、しっかりとした装着感が得られます。コットン100%なので吸汗性も抜群。
用途警察、観光バス等商業運転用、ドライブ用などに。材質綿100%(40綿 スムース編)入数(双)12機能吸汗性左右区別左右アリ指マチマチアリ
1袋(12双)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル質量(g)500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098税込1,208
当日出荷

手の平に加工された微細な滑り止めと、手首をホックでしっかりとホールド。 手にフィットし、作業性抜群です。
用途ドライブ用、軽作業用材質掌部/綿100% (40綿 スムース編/塩ビ滑止加工)、甲部/綿100%(40綿 スムース編)指マチマチアリ入数(双)6コーティング手の平PVCドット左右区別左右アリRoHS指令(10物質対応)対応特性滑り止め
1袋(6双)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。 面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。 アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター付属品両面テープ材質本体 ABS樹脂質量(g)190出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74入力DC24V電源コード(m)0.9ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1本
49,980税込54,978
当日出荷

1個ほか
8,598税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446適合用途洗車危険物の類別非危険物
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷

鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。 軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール 「ブラックウルフ」シリーズの「ポリッシュ&マシニング」 仕事現場にもマッチしながら足元に高級感をプラス。 これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。 ハイエンドな雰囲気を醸し出すデザイン。 高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。 アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。 鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。 これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。 特殊バフ掛けによる鏡面仕上げ&マシニング加工による全く新しいホイールデザイン。 軽量ホイールのディスク面を特殊バフ掛け&切削加工により、鉛色のアルミホイールから輝きを与えます。 今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。 長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用ホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
1本
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)